Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starterbatterie (Spannung 12V, Batterie-Kapazität 56Ah, Breite 175mm, Höhe 190mm, Kälteprüfstrom EN 480A, Länge 242mm ) für CADILLAC, CHEVROLET, CHRYSLER, , ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starterbatterie (Spannung 12V, Batterie-Kapazität 56Ah, Breite 175mm, Höhe 190mm, Kälteprüfstrom EN 480A, Länge 242mm ) für CADILLAC, CHEVROLET, CHRYSLER, , ...
Starterbatterie (Spannung 12V, Batterie-Kapazität 56Ah, Breite 175mm, Höhe 190mm, Kälteprüfstrom EN 480A, Länge 242mm ) für CADILLAC, CHEVROLET, CHRYSLER, , ...
Artikel-Nr.:
     C1028-0026-5564010483122
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5564010483122
EAN/GTIN:
     4016987119402
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Technische Information
www.varta-start-stop.de
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Breite [mm]:
175 mm
Höhe [mm]:
190 mm
Bodenleistenausführung:
B13
Kälteprüfstrom EN [A]:
480 A
Länge [mm]:
242 mm
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: autobatterie varta, autobatterie, autobatterie 56ah, 1004467, 1004468, ZAZ, FIAT, MAZDA, 4002323, 8260ABU, 4001477, 4002324, 8260ABT, SEAT, 4114384, 1004456, 8255344, 8260ABC, 8260ABB, 7593396, 4114385, 8260AAW, CHEVROLET, 8260AAV, 8260AAT, 8260005, 1006309, 1006308, 1006307, 8260044, 1006304, 1006303, 1004487, 1006302, DODGE, 8102308, 1006301, 1004485, 1004486, 1004483, 1004484, 1004481, 1004480, 8260035, MITSUBISHI, 8260036, 8260034, 1004479, 5013414, 8102306, 8102307, 8102304, 8102305, 8102302, OPEL, 0035AJA, 8102303, 8102301, 1004545, 8255317, LADA, 9308308, 9308309, 9308301, 9308302, 9308303, 9308306, KIA, HYUNDAI, 9308318, 9308319, 8265ABO, 9308310, 9308311, 1004530, 9308312, 9308314, 9308315, 9308316, 9308317, 8260AAS, GAZ, 8260AAR, 8260003, PEUGEOT, 8260001, 8260AAN, 8260AAM, 9308320, 8260AAJ, 8260AAE, 9308329, 1113AAJ, 7503300, 1113AAM, 1113AAL, 8255329, 1113AAO, 0035AFV, 1113AAN, 1113AAP, 1113AAC, 9308321, 1113AAB, 9308322, 1113AAE, 9308323, 1113AAD, 9308324, 1113AAG, 9308325, 1113AAF, 9308326, 1113AAI, 9308327, 1113AAH, 9308328, 7593405, 1113AAA, 9308330, 9308331, 8255323, 8255321, 8255325, 8255319, 9308332, 7593410, 9308333, 9308334, 9308335, 9308336, 9308337, 9308338, 9308339, 1004504, 7593319, JEEP, 1004500, 9308340, 9308341, 9308342, 1006AAU, 9310301, 8253332, 8253330, 9310305, 8253336, 1004509, 9310304, 8253337, 9310303, 1004507, 9310302, CADILLAC, 8253327, 7593321, 1006AAT, 9308343, 7593322, 9308344, 9308345, 7593320, 9308346, 9308347, 7593325, 9308348, 9308349, 7593324, 7593307, 7593308, FSO, 7593306, 9308350, 9308351, 9308352, 9308353, TOYOTA, 8253326, 4001864, 8253316, 9310306, PONTIAC, 9308354, 9308355, 9308356, 9308357, 9308358, 7593314, 9308359, 4001740, 7593313, 4136AMT, 9308360, 1004522, 9308361, 1004523, 9308364, 1004529, 7593340, 4001737, 9308365, 7593343, 9308366, 9308367, 9308368, 7593342, 9308369, MOSKVICH, 7593329, 9308370, 9308371, 9308372, 9308373, 8253340, 9308374, 4001959, 1004517, 1004518, ZASTAVA, 1006ABH, 4114328, 1006ABG, 7593332, 9308376, 9308377, 9308378, 9308379, 7593334, 7593335, 9308380, 9308381, 9308382, 9308384, 9308386, NISSAN, 8252317, 7593361, 8252319, 9308387, 9308389, CHRYSLER, 1006320, 7593369, 9308390, 9308391, 1006319, 9308392, 1006318, 9308393, 9308394, 1006316, 1004ABV, 1006315, 1006314, DAEWOO, 1004ABK, 7118ACV, 7118ACW, 7118ACZ, 1006311, 1006310, 4022307, 1004ABP, 1004ABQ, 4022308, 4001420, 4001421, 1004ABL, 1004491, 7118ADB, 9648319, 8252345, 8253314, 8253315, 8252344, 7593381, 4001652, 4114361, LANCIA, 8253303, 9648320, 8253302, 4001523, 4001765, 4001767
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.