Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starterbatterie (Spannung 12V, Kälteprüfstrom EN 340A, Breite 175mm, Batterie-Kapazität 40Ah, Höhe 190mm, Länge 175mm ) für ABARTH, AIXAM, AUTOBIANCHI, , ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starterbatterie (Spannung 12V, Kälteprüfstrom EN 340A, Breite 175mm, Batterie-Kapazität 40Ah, Höhe 190mm, Länge 175mm ) für ABARTH, AIXAM, AUTOBIANCHI, , ...
Starterbatterie (Spannung 12V, Kälteprüfstrom EN 340A, Breite 175mm, Batterie-Kapazität 40Ah, Höhe 190mm, Länge 175mm ) für ABARTH, AIXAM, AUTOBIANCHI, , ...
Artikel-Nr.:
     C1028-0026-5404060343122
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5404060343122
EAN/GTIN:
     4016987143599
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Technische Information
www.varta-automotive.de
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Kälteprüfstrom EN [A]:
340 A
Breite [mm]:
175 mm
Batterie-Kapazität [Ah]:
40 Ah
Höhe [mm]:
190 mm
Polanordnung:
0
Bodenleistenausführung:
B13
Länge [mm]:
175 mm
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: autobatterie varta, autobatterie, autobatterie 40 ah, 3001818, 4114393, 4136AGQ, 3001ACA, 3001819, 4114391, 4001905, 3001ACH, 3001ACI, 3001ACO, 3001382, 4002326, 4001479, 4002327, 4002328, 4001911, FIAT, CITROËN, 4001914, 3001821, 4001470, 3003569, 3001822, 4002321, 4136623, 3001829, SEAT, 3001ADB, 3003690, 3001395, 4001588, 4002314, 3003575, 4001468, 3003693, 4001469, 4002319, 4001901, 7593392, 3003698, 4001460, 4001461, 4001584, 4001463, 4002313, 4001466, 3001281, 4106303, 4136AEK, 4106301, 3001283, 3001282, 3001284, 3003107, 4001695, 3001849, 3001848, 3138001, 3138002, OPEL, 4001445, 4136AGA, 3003116, 3003117, 4136AGE, 3001731, 4136AGD, 4136056, 4136055, 3001856, 3001855, 4001444, 4136AKT, 4001392, 4001827, 4001828, 4001829, 4001710, 4136668, FORD, 4136300, 4136302, 4136301, 4136ALB, 4136667, 4136ALA, 4136ALM, ABARTH, 3001351, 4136AME, 3001350, 4001826, 4001142, VW, PEUGEOT, 3001AAB, 4001926, 3001AAH, 4001927, 4001928, 3001AAL, 3001AAK, 4136AJB, 4136405, 3003542, 4136AJD, 4136407, 3003781, 0035AFO, 3003782, 4136409, 3003546, 4001813, 4114417, 4001492, 7593423, 4001499, AIXAM, 3001370, 4136536, 3001495, 3001ABU, 3001ABV, 3001ABS, 4001925, 4001481, 3001ABW, 4136410, 4136412, SKODA, 4001070, 4001191, 4001192, 3003164, 4136349, 4001636, 4001517, 3001302, 4001518, 3001788, 3001303, 3001787, 4136586, 4136587, 4136348, 4001061, 4001182, 4001183, TOYOTA, 3001430, 4001746, 3001310, 3001797, 3001315, 3001437, 3001316, 3001319, 4001067, 4001068, 4136477, 4001069, 3003AGH, 4136AMU, 3003AGI, 4001293, 4136AMZ, 4001607, 3003861, 3003AGV, 4001854, 3003AGW, 4001736, 4114339, 5013AAE, 3001321, 3003862, 7593464, 4114334, 3001325, 4001174, 4114335, 4001175, 4001176, 4001058, 4114332, 4136ANR, 4136ANS, ZASTAVA, 3003512, 3003514, 4001044, 4136577, 4001045, 4001046, 4136579, 4136578, 8566APU, 4001434, 4001435, 4001677, 4136ACZ, 4001678, 4001436, 4001437, 3001500, 4136ADA, 3001501, 4136388, 4001430, 4136ACW, 4136389, 4001674, 4136390, 3001AHN, 4114349, 3001872, 4001669, 4001428, 4001429, 4114345, 7593355, 4022306, 4001660, 5048100, 4136038, 4001661, 4136ADX, 4114342, 4001662, 4022302, 4114343, 4001663, 7593356, 4022304, 4001091, 4001092, 4001093, AUTOBIANCHI, 4001413, 3003ACR, 3003ACS, 4001779, 3003821, 3003700, 4001417, 4001419, LIGIER, 3003822, 4001098, 4001099, 5048AAM, LANCIA, 3003151, 3003ADY, 7593494, 3003ADX, 4001088, 4001642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,44*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.