Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kupplungssatz (D1 235mm, D2 228mm, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 mit Ausrücklager, Zähnez. 21, Nabenprofil 21,51 x 24,15, Version CP ) für CITROËN, FIAT, LANCIA, , ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungssatz (D1 235mm, D2 228mm, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 mit Ausrücklager, Zähnez. 21, Nabenprofil 21,51 x 24,15, Version CP ) für CITROËN, FIAT, LANCIA, , ...
Kupplungssatz (D1 235mm, D2 228mm, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 mit Ausrücklager, Zähnez. 21, Nabenprofil 21,51 x 24,15, Version CP ) für CITROËN, FIAT, LANCIA, , ...
Kupplungssatz (D1 235mm, D2 228mm, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 mit Ausrücklager, Zähnez. 21, Nabenprofil 21,51 x 24,15, Version CP ) für CITROËN, FIAT, LANCIA, , ...
Kupplungssatz (D1 235mm, D2 228mm, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 mit Ausrücklager, Zähnez. 21, Nabenprofil 21,51 x 24,15, Version CP ) für CITROËN, FIAT, LANCIA, , ...
Artikel-Nr.:
     C1028-0021-821334
Hersteller:
     Valeo
Herst.-Nr.:
     821334
EAN/GTIN:
     3276428213347
Suchbegriffe:
Kupplungssatz
kupplungssatz
Technische Information
Pkw-Programm
Weitere Informationen:
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2:
mit Ausrücklager
Zähnezahl:
21
Nabenprofil:
21,51 x 24,15
Durchmesser 1 [mm]:
235 mm
Durchmesser 2 [mm]:
228 mm
Version:
CP
OE Nummern:
2050Z2 (CITROËN), 205032 (PEUGEOT), 2050-Z2 (CITROËN), 2051V5 (PEUGEOT), 9464478080 (FIAT), 205033 (CITROËN), 205198 (CITROËN), 2051V5 (CITROËN), 2050-Z1 (PEUGEOT), 205031 (CITROËN), 2050-E3 (CITROËN), 9567218280 (FIAT), 2004S1 (PEUGEOT), 2004S4 (CITROËN), 2050-47 (CITROËN), 9402050090 (FIAT), 2050-32 (PEUGEOT), 2051-65 (PEUGEOT), 2050E2 (PEUGEOT), 9402050480 (LANCIA), 9464866580 (LANCIA), 2004-S1 (PEUGEOT), 2051-98 (CITROËN), 2051-V5 (CITROËN), 2050Z1 (PEUGEOT), 9402050648 (FIAT), 205165 (PEUGEOT), 205047 (CITROËN), 9567208487 (FIAT), 2004-S4 (CITROËN), 205048 (PEUGEOT), 71711641 (FIAT), 2051-V5 (PEUGEOT), 2050-48 (PEUGEOT), 9464467380 (FIAT), 71734927 (FIAT), 9464866580 (FIAT), 2050E3 (CITROËN), 2050-31 (CITROËN), 2050-E2 (PEUGEOT), 9402050480 (FIAT), 2050-33 (CITROËN)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
EVASION (22, U6)
1.9 TD
11.1994 - 07.2002
3001271, 3001656
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHX (XUD9TF/BTF), D8B (XUD9TF)
EVASION (22, U6)
1.9 TD
10.1995 - 12.1998
3001655
KurzinfokW/PS:  68/92Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  D8B (XUD9TF)
EVASION (22, U6)
2.0 16V
05.1998 - 04.2000
3001710
KurzinfokW/PS:  97/132Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFV (XU10J4R)
EVASION (22, U6)
2.1 TD
05.1996 - 07.2002
3001296, 3001657
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  2088Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  P8C (XUD11BTE)
JUMPY (U6U)
1.9 TD
04.1996 -
3001288, 3001538, 3001660
KurzinfokW/PS:  68/92Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  D8B (XUD9TF)
JUMPY (U6U)
1.9 TD
10.1995 -
3001291, 3001661, 3001708
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHX (XUD9TF/BTF)
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_)
1.9 TD
10.1995 -
3001541
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHX (XUD9TF/BTF)
JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_)
1.9 TD
10.1999 -
KurzinfokW/PS:  68/92Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  D8B (XUD9TF)
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 4001071, 4136020, 3003042, 3003041, 3001661, 3003045, 3001660, 3001541, FIAT, CITROËN, 3003768, 4001034, 4001199, 4001673, 4001035, 4001598, 3001708, 3001271, 3003854, 3003777, 3003774, 4001581, 3001710, 3003779, 4001585, 4136359, PEUGEOT, 4136360, 4001094, 4001051, 4001137, 4136327, 4136329, 3001288, 4001096, 3003869, 4136363, 4136003, 4001571, 3003867, 4136004, LANCIA, 3001291, 4001566, 3001296, 4001049, 3003038, 3001656, 3001655, 3001657, 3001538
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.