Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kupplungssatz (D1 235mm, D2 228,6mm, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 mit Ausrücklager, Zähnez. 21, Nabenprofil 21,51 x 24,15, Version CP ) für CITROËN, FIAT, LANCIA, , ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungssatz (D1 235mm, D2 228,6mm, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 mit Ausrücklager, Zähnez. 21, Nabenprofil 21,51 x 24,15, Version CP ) für CITROËN, FIAT, LANCIA, , ...
Kupplungssatz (D1 235mm, D2 228,6mm, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 mit Ausrücklager, Zähnez. 21, Nabenprofil 21,51 x 24,15, Version CP ) für CITROËN, FIAT, LANCIA, , ...
Kupplungssatz (D1 235mm, D2 228,6mm, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 mit Ausrücklager, Zähnez. 21, Nabenprofil 21,51 x 24,15, Version CP ) für CITROËN, FIAT, LANCIA, , ...
Kupplungssatz (D1 235mm, D2 228,6mm, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 mit Ausrücklager, Zähnez. 21, Nabenprofil 21,51 x 24,15, Version CP ) für CITROËN, FIAT, LANCIA, , ...
Artikel-Nr.:
     C1028-0021-821083
Hersteller:
     Valeo
Herst.-Nr.:
     821083
EAN/GTIN:
     3276428210834
Suchbegriffe:
Kupplungssatz
kupplungssatz
Technische Information
3-Komponenten-Kit (Druckplatte & Scheibe & Ausrücklager)
Weitere Informationen:
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2:
mit Ausrücklager
Zähnezahl:
21
Nabenprofil:
21,51 x 24,15
Durchmesser 1 [mm]:
235 mm
Version:
CP
Durchmesser 2 [mm]:
228,6 mm
OE Nummern:
2050-C7 (CITROËN), 2050-A0 (PEUGEOT), 2051V2 (PEUGEOT), 9464866880 (LANCIA), 2050C7 (CITROËN), 2050-E8 (PEUGEOT), 205057 (CITROËN), 205034 (PEUGEOT), 205058 (PEUGEOT), 205199 (CITROËN), 2051-64 (PEUGEOT), 2050-A0 (CITROËN), 2051V2 (CITROËN), 2004-G0 (PEUGEOT), 2004S3 (CITROËN), 2050-34 (PEUGEOT), 71711642 (LANCIA), 2004S0 (PEUGEOT), 2050A0 (PEUGEOT), 2050-58 (PEUGEOT), 2050E8 (PEUGEOT), 2051-V2 (CITROËN), 2004-S0 (PEUGEOT), 2052-00 (CITROËN), 71734926 (LANCIA), 2051-99 (CITROËN), 205164 (PEUGEOT), 2004G0 (PEUGEOT), 205200 (CITROËN), 2004-S3 (CITROËN), 9567718080 (FIAT), 2051-V2 (PEUGEOT), 71711642 (FIAT), 2050-57 (CITROËN), 9567718080 (LANCIA), 71734926 (FIAT), 2050A0 (CITROËN), 9464866880 (FIAT)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
EVASION (22, U6)
1.9 TD
11.1994 - 07.2002
3001271, 3001656
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHX (XUD9TF/BTF), D8B (XUD9TF)
EVASION (22, U6)
1.9 TD
10.1995 - 12.1998
3001655
KurzinfokW/PS:  68/92Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  D8B (XUD9TF)
EVASION (22, U6)
2.0 16V
05.1998 - 04.2000
3001710
KurzinfokW/PS:  97/132Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFV (XU10J4R)
EVASION (22, U6)
2.0 Turbo C.T.
06.1994 - 07.2002
3001263, 3001654
KurzinfokW/PS:  108/147Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RGX (XU10J2TE)
EVASION (22, U6)
2.1 TD
05.1996 - 07.2002
3001296, 3001657
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  2088Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  P8C (XUD11BTE)
JUMPY (U6U)
1.9 TD
04.1996 -
3001288, 3001538, 3001660
KurzinfokW/PS:  68/92Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  D8B (XUD9TF)
JUMPY (U6U)
1.9 TD
10.1995 -
3001291, 3001661, 3001708
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHX (XUD9TF/BTF)
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_)
1.9 TD
10.1995 -
3001541
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  DHX (XUD9TF/BTF)
JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_)
1.9 TD
10.1999 -
KurzinfokW/PS:  68/92Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  D8B (XUD9TF)
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: PEUGEOT, 4001071, 4001094, 4136328, 3001263, 4001116, 4136327, 3001661, 3001660, 3001288, 3003744, 3001541, FIAT, CITROËN, 4001096, 4001075, 4001199, 4136325, 3001708, LANCIA, 3001291, 3001271, 3001296, 4001049, 4001109, 3001654, 3001656, 3001710, 3001655, 3003779, 3001657, 4001683, 4136335, 4001585, 3001538, 4136336
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,41*
€ 176,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,29*
€ 168,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.