Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kraftstoffpumpe (Druck [bar] 7,6bar, Betriebsart elektrisch, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info mit Dichtungen ) für PORSCHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoffpumpe (Druck [bar] 7,6bar, Betriebsart elektrisch, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info mit Dichtungen ) für PORSCHE
Kraftstoffpumpe (Druck [bar] 7,6bar, Betriebsart elektrisch, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info mit Dichtungen ) für PORSCHE
Artikel-Nr.:
     C1028-0021-347315
Hersteller:
     Valeo
Herst.-Nr.:
     347315
EAN/GTIN:
     3276423473159
Suchbegriffe:
Auto-Benzinpumpe
Auto-Kraftstoffpumpe
Benzinpumpe
Fahrzeugkraftstoffpumpe
Weitere Informationen:
Betriebsart:
elektrisch
Druck [bar]:
7,6 bar
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info:
mit Dichtungen
OE Nummern:
944 608 102 04 (PORSCHE), 944.608.102.05 (PORSCHE), 944 608 102 05 (PORSCHE), 944.608.102.04 (PORSCHE), 94460810204 (PORSCHE), 94460810205 (PORSCHE)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
911
3.2
08.1986 - 08.1989
0583407
KurzinfokW/PS:  160/218Hubraum:  3164Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  930.25
911
3.2 SC Carrera
08.1983 - 08.1989
0583392, 0583405
KurzinfokW/PS:  170/231Hubraum:  3164Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  930.20
911
3.2 SC Carrera
02.1984 - 06.1987
0583397
KurzinfokW/PS:  152/207Hubraum:  3164Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  930.21
911 Cabriolet
3.1 Carrera Speedster
08.1986 - 08.1989
0583408
KurzinfokW/PS:  160/218Hubraum:  3164Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  930.25
911 Cabriolet
3.1 Carrera Speedster
08.1986 - 08.1989
0583406
KurzinfokW/PS:  170/231Hubraum:  3164Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  ohne KatalysatorMotorart:  OttoMotorcode:  930.20
911 Cabriolet
3.1 SC Carrera
10.1984 - 08.1989
0583398
KurzinfokW/PS:  152/207Hubraum:  3164Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  930.21
911 Cabriolet
3.1 SC Carrera
08.1983 - 08.1984
0583393
KurzinfokW/PS:  170/231Hubraum:  3164Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  930.20
944
2.5
01.1985 - 07.1987
0583396
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2479Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 44.02, M 44.04, M 44.07, M 44.08
944
2.5
08.1987 - 12.1990
0583416
KurzinfokW/PS:  118/160Hubraum:  2479Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 44.05, M 44.09, M 44.10
944
2.5
06.1981 - 07.1987
0583390, 0583391
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2479Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 44.01, M 44.03, M 44.05, M 44.06
944
2.5 S
08.1986 - 07.1988
0583403
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  2479Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 44.40
944
2.5 Turbo
08.1985 - 07.1988
0583400
KurzinfokW/PS:  162/220Hubraum:  2479Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 44.50, M 44.51
944
2.5 Turbo
09.1987 - 07.1991
0583412, 0583427
KurzinfokW/PS:  184/250Hubraum:  2479Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 44.52
944
2.7
11.1988 - 08.1989
0583417
KurzinfokW/PS:  121/165Hubraum:  2681Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 44.11, M 44.12
944
3.0 S2
12.1988 - 07.1991
0583419
KurzinfokW/PS:  155/211Hubraum:  2990Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 44.41
944 Cabriolet
2.5 Turbo
11.1990 - 07.1991
0583427
KurzinfokW/PS:  184/250Hubraum:  2479Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 44.52
944 Cabriolet
3.0 S2
12.1988 - 07.1991
0583420
KurzinfokW/PS:  155/211Hubraum:  2990Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 44.41
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Benzinpumpe, KFZ-Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe KFZ, valeo benzinpumpe, auto-benzinpumpe, 0583391, 0583390, 0583393, 0583392, PORSCHE, 0583416, 0583427, 0583405, 0583407, 0583406, 0583417, 0583419, 0583408, 0583397, 0583396, 0583398, 0583420, 0583412, 0583400, 0583403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG