Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kraftstoffpumpe (Ausgangsdruck von 1,2bar, Spannung 13,5V, Fördermenge 1,51l/h, Betriebsart elektrisch, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info ohne Dichtungen )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoffpumpe (Ausgangsdruck von 1,2bar, Spannung 13,5V, Fördermenge 1,51l/h, Betriebsart elektrisch, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info ohne Dichtungen )
Kraftstoffpumpe (Ausgangsdruck von 1,2bar, Spannung 13,5V, Fördermenge 1,51l/h, Betriebsart elektrisch, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info ohne Dichtungen )
Artikel-Nr.:
     C1028-0021-347211
Hersteller:
     Valeo
Herst.-Nr.:
     347211
EAN/GTIN:
     3276423472114
Suchbegriffe:
Kraftstoffpumpe
Weitere Informationen:
Ausgangsdruck von [bar]:
1,2 bar
Spannung [V]:
13,5 V
Betriebsart:
elektrisch
Fördermenge [l/h]:
1,51 l/h
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info:
ohne Dichtungen
OE Nummern:
WFX10590* (ROVER), WFX10590 (ROVER)
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.