Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steuergerät, Zündanlage (Gewicht 0,052kg ) für OPEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuergerät, Zündanlage (Gewicht 0,052kg ) für OPEL
Steuergerät, Zündanlage (Gewicht 0,052kg ) für OPEL
Artikel-Nr.:
     C1028-0021-245522
Hersteller:
     Valeo
Herst.-Nr.:
     245522
EAN/GTIN:
     3276422455224
Suchbegriffe:
Steuergerät Zündanlage
Zündanlagensteuergerät
steuergerät, zündanlage
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
0,052 kg
OE Nummern:
6237752 (OPEL), 1211560 (OPEL)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_)
1.2
09.1982 - 08.1990
7526309
KurzinfokW/PS:  33/45Hubraum:  1196Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  12 NC, E 12 GV
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_)
1.2 N
01.1990 - 03.1993
7526319
KurzinfokW/PS:  38/52Hubraum:  1196Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  12 NV
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_)
1.2 S
09.1982 - 02.1990
7526304
KurzinfokW/PS:  40/55Hubraum:  1196Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  12 ST
CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_)
1.3 S
09.1982 - 10.1989
7526305
KurzinfokW/PS:  51/70Hubraum:  1297Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  13 SB
CORSA A Kasten
1.2
02.1986 - 04.1989
7526502
KurzinfokW/PS:  40/54Hubraum:  1196Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  12 ST
CORSA A Kasten
1.3
02.1986 - 04.1989
7526504
KurzinfokW/PS:  51/69Hubraum:  1297Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  13 SB
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_)
1.2 N
01.1985 - 10.1987
7526308
KurzinfokW/PS:  33/45Hubraum:  1196Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  12 NC, E 12 GV
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_)
1.2 S
09.1982 - 03.1993
7526301
KurzinfokW/PS:  40/55Hubraum:  1196Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  12 ST
CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_)
1.3 S
09.1982 - 10.1987
7526302
KurzinfokW/PS:  51/70Hubraum:  1297Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  13 SB
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: Steuergerät, Zündanlage, 7526302, 7526301, 7526502, 7526304, 7526504, 7526305, 7526308, 7526319, 7526309, OPEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,65*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.