Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steuergerät, Zündanlage (Gewicht 0,053kg, Prüfz. VALEO691 ) für CITROËN, FORD, PEUGEOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuergerät, Zündanlage (Gewicht 0,053kg, Prüfz. VALEO691 ) für CITROËN, FORD, PEUGEOT
Steuergerät, Zündanlage (Gewicht 0,053kg, Prüfz. VALEO691 ) für CITROËN, FORD, PEUGEOT
Artikel-Nr.:
     C1028-0021-245520
Hersteller:
     Valeo
Herst.-Nr.:
     245520
EAN/GTIN:
     3276422455200
Suchbegriffe:
Steuergerät Zündanlage
Zündanlagensteuergerät
steuergerät, zündanlage
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
0,053 kg
Prüfzeichen:
VALEO691
OE Nummern:
5945-55 (CITROËN), 97531304 (CITROËN), 5945-45 (PEUGEOT), 5945-55 (PEUGEOT), 594545 (PEUGEOT), 594555 (CITROËN), 6159437 (FORD), 594555 (PEUGEOT)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
AX (ZA-_)
1.3 Sport
04.1987 - 12.1988
3001462
KurzinfokW/PS:  70/95Hubraum:  1294Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M4A
AX (ZA-_)
10
07.1986 - 12.1998
3001473
KurzinfokW/PS:  33/45Hubraum:  954Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  CDY (TU9M)
AX (ZA-_)
10
09.1986 - 06.1992
KurzinfokW/PS:  32/44Hubraum:  954Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  C1A
AX (ZA-_)
10 E
12.1986 - 12.1988
3001451
KurzinfokW/PS:  30/41Hubraum:  954Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  C3A
AX (ZA-_)
11
12.1986 - 04.1994
3001452
KurzinfokW/PS:  40/54Hubraum:  1124Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  H1B, H1A
AX (ZA-_)
11
09.1986 - 12.1997
3001483
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1124Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HDZ (TU1M), H1B
AX (ZA-_)
11 4x4
06.1991 - 07.1992
KurzinfokW/PS:  40/54Hubraum:  1124Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  H1A
AX (ZA-_)
11 KAT
09.1988 - 12.1989
3001452
KurzinfokW/PS:  40/54Hubraum:  1124Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HAZ (TU1CP)
AX (ZA-_)
14
12.1986 - 12.1988
3001453
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KAY (TU3CP)
AX (ZA-_)
14
01.1988 - 12.1992
3001461
KurzinfokW/PS:  62/85Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  K2A, K2B
AX (ZA-_)
14
06.1988 - 12.1989
3001471
KurzinfokW/PS:  49/67Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  K1F
AX (ZA-_)
14
04.1987 - 04.1997
3001480
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KDX (TU3M/Z), KDY (TU3M), KDY (TU3FM), KDZ (TU3M/Z)
AX (ZA-_)
14 4x4
08.1991 - 12.1996
3001499
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KDX (TU3M/Z), KDY (TU3M), KDY (TU3FM), KDZ (TU3M/Z)
BERLINGO (MF)
1.4 i (MFKFX)
07.1996 -
3001600, 3001750, 3001799
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
BERLINGO Kasten (M_)
1.4 i (MBKFX)
07.1996 -
3001543, 3001804, 3001AAD, 3001ABY
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
BX (XB-_)
11
10.1988 - 06.1992
KurzinfokW/PS:  40/55Hubraum:  1124Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HDZ (TU1M)
BX (XB-_)
14
01.1989 - 02.1993
3001479
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KDY (TU3M), KDZ (TU3M/Z)
BX (XB-_)
14
01.1989 - 12.1989
3001477
KurzinfokW/PS:  47/64Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  K1H (TU3A)
BX (XB-_)
14 E
10.1982 - 06.1988
3001406, 3001410
KurzinfokW/PS:  45/61Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  150A
BX (XB-_)
14 E
09.1985 - 02.1993
3001431
KurzinfokW/PS:  49/67Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  150F
BX (XB-_)
14 E
04.1983 - 07.1989
3001411
KurzinfokW/PS:  52/71Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  150C, K1G
BX (XB-_)
14 E
04.1983 - 02.1993
3001407
KurzinfokW/PS:  53/72Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  150C
BX (XB-_)
15
10.1987 - 05.1992
KurzinfokW/PS:  59/80Hubraum:  1580Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  B1E (XU51C)
BX (XB-_)
16
01.1987 - 02.1993
3001468
KurzinfokW/PS:  53/72Hubraum:  1580Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  B1E (XU51C)
BX (XB-_)
16
07.1985 - 02.1993
3001429
KurzinfokW/PS:  64/87Hubraum:  1580Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  171D
BX (XB-_)
16
10.1982 - 06.1988
3001408, 3001413
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1580Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  171A, 171B, 171C
BX (XB-_)
16
10.1982 - 12.1992
3001497
KurzinfokW/PS:  68/92Hubraum:  1580Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  XU52C
BX (XB-_)
19
09.1986 - 11.1989
3001463
KurzinfokW/PS:  70/95Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  D2C (XU92C)
BX (XB-_)
19
07.1986 - 05.1989
3001421, 3001498
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  159A
BX (XB-_)
19
07.1986 - 05.1989
KurzinfokW/PS:  77/105Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  D2A (XU92C)
BX (XB-_)
19 E
06.1988 - 02.1993
3001224, 3001476
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  DDZ (XU9M)
BX (XB-_)
19 E 4x4
04.1989 - 02.1993
3001481
KurzinfokW/PS:  80/109Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  D2F
BX (XB-_)
19 GTi
07.1986 - 02.1993
3001443
KurzinfokW/PS:  90/122Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  D6A (XU9J2)
BX (XB-_)
19 GTi 4x4
06.1988 - 02.1993
3001228, 3001486
KurzinfokW/PS:  88/120Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  DKZ (XU9JA)
BX Break (XB-_)
14
01.1989 - 02.1993
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KDY (TU3M)
BX Break (XB-_)
16
03.1986 - 12.1994
3001444
KurzinfokW/PS:  76/103Hubraum:  1580Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  180Z
BX Break (XB-_)
16
04.1983 - 01.1992
KurzinfokW/PS:  68/92Hubraum:  1580Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  171C
BX Break (XB-_)
19
07.1986 - 12.1994
3001435
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  D2A (XU92C)
BX Break (XB-_)
19
12.1987 - 12.1989
3001464
KurzinfokW/PS:  70/95Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  D2C (XU92C)
BX Break (XB-_)
19 4x4
06.1989 - 05.1991
KurzinfokW/PS:  78/107Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  D2E
BX Break (XB-_)
19 KAT
07.1986 - 12.1994
KurzinfokW/PS:  75/102Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  DFZ (XU9J1)
C15 (VD-_)
1.1 i
07.1988 - 12.1996
3001206, 3001522
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1124Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HDZ (TU1M)
C15 (VD-_)
1.4
07.1987 - 12.1996
3001474, 3001509
KurzinfokW/PS:  49/67Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  K1H (TU3A)
C15 (VD-_)
1.4 E
05.1987 - 12.1996
3001454, 3001508
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  150D (XY7)
C15 (VD-_)
1.4 i
05.1991 - 12.1996
3001217, 3001523
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KDY (TU3FM), KDY (TU3M)
C15 Kombi
1.1
08.1988 - 07.1996
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1124Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HDZ (TU1M)
C15 Kombi
1.4
05.1987 - 09.1992
KurzinfokW/PS:  49/67Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  
XM (Y3)
2.0
05.1989 - 06.1994
KurzinfokW/PS:  94/130Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  R6A
XM Break (Y3)
2.0
05.1989 - 06.1994
KurzinfokW/PS:  94/130Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  R6A
ZX (N2)
1,1
03.1991 - 08.1993
KurzinfokW/PS:  40/54Hubraum:  1124Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  H1A, H1B
ZX (N2)
1.1
03.1991 - 06.1997
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1124Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  HDZ (TU1M)
ZX (N2)
1.4
03.1991 - 06.1997
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KDZ (TU3M/Z)
ZX (N2)
1.4 i
03.1991 - 06.1997
3001208, 3001611
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1360Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KDX (TU3M/Z), KDZ (TU3M/Z), KFX (TU3JP)
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 0928722, 0928723, 3003280, 3003281, 3003283, 3003287, 3003600, 3001421, 3003601, 3003689, CITROËN, 3001543, 3003604, 3003602, 3003603, 3003608, 3001429, 3003728, 0928614, 0928579, 3003292, 0928574, 3003691, 0928731, 0928577, 3003295, 3003296, 0928578, 3003293, 3003690, 0928576, 3003294, 3003299, 3003695, 3003696, 3003212, 3003693, 3003298, 3003611, 0928580, 3003699, 3003612, 3001431, 3003698, 3003615, 3001799, 3001435, 3003618, 2028309, 0928540, 0928541, 7528321, 0928544, 0928542, 0928543, 7528326, 7528324, 3003622, 3001443, 7528329, 3003621, 3001444, 3001600, 3003627, 3003748, 3003625, 3001206, 3001208, 3003629, Steuergerät, Zündanlage, 7528333, 7528331, 3003871, 3001452, 3001451, 7528335, 3003633, 3001454, 3003634, 3001453, 3003513, 3003631, 3003638, 3001611, 3003635, 3001217, 3003639, 3003518, 3003519, 0928647, 0928645, 0928642, 3001461, 3001463, 3001462, 7528307, 3001464, 7528308, 3003642, 3001224, 3001468, FORD, 7528309, 3003647, 3001228, 3001508, 0928537, 0928538, 3001509, 0928536, 0928539, 3003251, 7528310, 3003252, 3003651, 3001471, 7528315, 3001474, 3003650, 3001473, 3003259, 3001476, 3001750, 3003656, 7528319, 3001477, 3001479, 3003657, 3003817, 3003818, 0928626, 0928623, PEUGEOT, 0928624, 0928629, 3001AAD, 0928628, 0928584, 0928585, 0928583, 3003262, 0928621, 3003260, 3001481, 3001480, 3001483, 3003783, 3003266, 3003300, 3003028, 3001486, 3003700, 3001522, 3003704, 3001523, 3003822, 3003669, 3001407, 3001406, 3001408, 3001804, 0928636, 3003709, 0928634, 0928635, 3003274, 0928633, 0928631, 3003673, 3003677, 3001410, 3001498, 3003678, 3001497, 3001411, 3001499, 3001ABY, 3001413, 3003712, 3003719
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.