Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steuergerät, Zündanlage (Gewicht 0,05kg ) für AUDI, SAAB, SEAT, , ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuergerät, Zündanlage (Gewicht 0,05kg ) für AUDI, SAAB, SEAT, , ...
Steuergerät, Zündanlage (Gewicht 0,05kg ) für AUDI, SAAB, SEAT, , ...
Artikel-Nr.:
     C1028-0021-245519
Hersteller:
     Valeo
Herst.-Nr.:
     245519
EAN/GTIN:
     3276422455194
Suchbegriffe:
Steuergerät Zündanlage
Zündanlagensteuergerät
steuergerät, zündanlage
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
0,05 kg
OE Nummern:
1208033 (OPEL), 211905351A (AUDI), 1208246 (OPEL), 211905351A (VW), 9390220 (SAAB), 1389939 (VOLVO), 8573826 (SAAB), 211905351D (VW), 211905351D (AUDI), SE021913010B (SEAT), SE021913010A (SEAT), 1208241 (OPEL)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
100 (44, 44Q, C3)
1.8
02.1986 - 07.1988
0588363
KurzinfokW/PS:  65/88Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  SH
100 (44, 44Q, C3)
1.8
08.1982 - 12.1987
0588321, 0591328
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  DR, RS
100 (44, 44Q, C3)
1.8
08.1983 - 07.1989
0588323, 0591345
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  DS, NP, JW, JW
100 (44, 44Q, C3)
1.8 KAT
03.1985 - 11.1990
0588323
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  PH, 4B
100 (44, 44Q, C3)
1.8 quattro
08.1986 - 07.1990
0588373
KurzinfokW/PS:  65/88Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  SH
100 (44, 44Q, C3)
1.8 quattro
10.1984 - 07.1988
0588344
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NP, JW, JW
100 (44, 44Q, C3)
2.0
08.1986 - 11.1987
0588365
KurzinfokW/PS:  83/113Hubraum:  1994Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  SL
100 (44, 44Q, C3)
2.0
08.1984 - 12.1987
0588325, 0591428
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1994Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KP
100 (44, 44Q, C3)
2.1
08.1982 - 07.1984
0588322, 0591330
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  2144Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  WC
100 (44, 44Q, C3)
2.2
10.1984 - 09.1986
0588326, 0591430
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  2226Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KZ
100 (44, 44Q, C3)
2.2
08.1984 - 12.1988
0588327, 0591432
KurzinfokW/PS:  101/137Hubraum:  2226Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KU
100 (44, 44Q, C3)
2.2 quattro
08.1984 - 12.1988
0588343, 0591406
KurzinfokW/PS:  101/137Hubraum:  2226Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KU
100 (44, 44Q, C3)
2.2 E Turbo quattro
08.1986 - 11.1990
0588375, 0588450
KurzinfokW/PS:  121/165Hubraum:  2226Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  MC
100 (44, 44Q, C3)
2.2 Turbo
08.1986 - 11.1990
0588377, 0588458
KurzinfokW/PS:  121/165Hubraum:  2226Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  MC
100 (44, 44Q, C3)
2.3 E
10.1986 - 11.1990
0588393, 0588462
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  2309Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NF
100 (44, 44Q, C3)
2.3 E quattro
08.1986 - 11.1990
0588389, 0588436
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  2309Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NF
100 Avant (44, 44Q, C3)
1.8
08.1982 - 12.1987
0588330, 0591337
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  DR, RS
100 Avant (44, 44Q, C3)
1.8
02.1986 - 07.1990
0588364
KurzinfokW/PS:  65/88Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  SH
100 Avant (44, 44Q, C3)
1.8
08.1983 - 07.1989
0588332, 0591346
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NP, JW, JW, DS
100 Avant (44, 44Q, C3)
1.8 KAT
03.1985 - 11.1990
0588332
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  PH, 4B
100 Avant (44, 44Q, C3)
1.8 quattro
08.1986 - 07.1990
0588374
KurzinfokW/PS:  65/88Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  SH
100 Avant (44, 44Q, C3)
1.8 quattro
10.1984 - 07.1988
0588346
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NP, JW, JW
100 Avant (44, 44Q, C3)
2.0
09.1986 - 11.1987
0588366
KurzinfokW/PS:  83/113Hubraum:  1994Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  SL
100 Avant (44, 44Q, C3)
2.0 E
01.1985 - 12.1987
0588333, 0591429
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1994Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KP
100 Avant (44, 44Q, C3)
2.1
08.1982 - 07.1984
0588331, 0591339
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  2144Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  WC
100 Avant (44, 44Q, C3)
2.2
10.1984 - 09.1986
0588334, 0591431
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  2226Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KZ
100 Avant (44, 44Q, C3)
2.2
08.1984 - 12.1988
0588335, 0591433
KurzinfokW/PS:  101/137Hubraum:  2226Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KU
100 Avant (44, 44Q, C3)
2.2 quattro
08.1984 - 12.1988
0588345, 0591407
KurzinfokW/PS:  101/137Hubraum:  2226Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KU
100 Avant (44, 44Q, C3)
2.2 Turbo
08.1986 - 11.1990
0588362, 0588459
KurzinfokW/PS:  121/165Hubraum:  2226Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  MC
100 Avant (44, 44Q, C3)
2.2 Turbo quattro
08.1986 - 11.1990
0588376, 0588451
KurzinfokW/PS:  121/165Hubraum:  2226Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  MC
100 Avant (44, 44Q, C3)
2.3
08.1986 - 11.1990
0588394, 0588463
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  2309Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NF
100 Avant (44, 44Q, C3)
2.3 E quattro
08.1986 - 11.1990
0588390, 0588437
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  2309Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NF
200 (43)
2.1 5 E
10.1979 - 09.1982
0591402
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  2144Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  WC
200 (43)
2.1 5 T
10.1979 - 08.1982
0591399
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2144Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  WJ
200 (44, 44Q)
2.1 5 E
08.1983 - 07.1984
0591341
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  2144Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  WC
200 (44, 44Q)
2.1 Turbo
08.1983 - 01.1988
0588338, 0591342
KurzinfokW/PS:  134/182Hubraum:  2144Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KG
200 (44, 44Q)
2.2
08.1984 - 07.1985
0588342, 0591436
KurzinfokW/PS:  101/137Hubraum:  2226Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KU
200 (44, 44Q)
2.2 Turbo
08.1985 - 09.1991
0588361, 0588460
KurzinfokW/PS:  121/165Hubraum:  2226Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  MC
80 (81, 85, B2)
1.3
09.1978 - 07.1981
0591314
KurzinfokW/PS:  40/55Hubraum:  1272Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  FY
80 (81, 85, B2)
1.3
09.1978 - 07.1986
0588300, 0591321
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1297Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  EP
80 (81, 85, B2)
1.3
09.1978 - 07.1981
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1272Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  FZ
80 (81, 85, B2)
1.6
08.1978 - 07.1986
0588301, 0591315
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  DT
80 (81, 85, B2)
1.6
08.1978 - 02.1983
0591316
KurzinfokW/PS:  63/85Hubraum:  1588Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  YP
80 (81, 85, B2)
1.6
08.1978 - 07.1986
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1588Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  YN, WV
80 (81, 85, B2)
1.6 GLE
01.1979 - 12.1986
0591317
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1588Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  YZ
80 (81, 85, B2)
1.8
02.1986 - 07.1986
0588368
KurzinfokW/PS:  65/88Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  SF
80 (81, 85, B2)
1.8
01.1983 - 08.1986
0588304, 0591333
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  DS
80 (81, 85, B2)
1.8
08.1983 - 08.1986
KurzinfokW/PS:  68/93Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  JN
80 (81, 85, B2)
1.8 CC quattro (85Q)
08.1984 - 08.1986
0588314, 0591350
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NE, JV
80 (81, 85, B2)
1.8 CC quattro (85Q)
08.1985 - 08.1986
KurzinfokW/PS:  68/93Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  JN
80 (81, 85, B2)
1.8 GTE
10.1984 - 08.1986
0588305, 0591332
KurzinfokW/PS:  82/112Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  DZ
80 (81, 85, B2)
1.8 GTE
08.1985 - 07.1986
0588359
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  PV
80 (81, 85, B2)
1.8 GTE quattro (85Q)
08.1984 - 08.1986
0588313
KurzinfokW/PS:  82/112Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  DZ
80 (81, 85, B2)
1.8 GTE quattro (85Q)
03.1985 - 08.1986
0588353
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  PV
80 (81, 85, B2)
2.0
10.1983 - 09.1984
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1994Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  JS, HP, HP
80 (81, 85, B2)
2.0 quattro (85Q)
10.1983 - 09.1984
0588312, 0591347
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1994Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  JS
80 (81, 85, B2)
2.2 quattro (85Q)
08.1982 - 07.1984
0591334
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  2144Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KK
80 (89, 89Q, 8A, B3)
1.4
08.1986 - 07.1988
0588380
KurzinfokW/PS:  48/65Hubraum:  1400Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  SE
80 (89, 89Q, 8A, B3)
1.6
09.1986 - 08.1991
0588382
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RN
80 (89, 89Q, 8A, B3)
1.6
08.1987 - 09.1991
0588415
KurzinfokW/PS:  51/70Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  PP
80 (89, 89Q, 8A, B3)
1.8
10.1986 - 01.1990
0588381
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RU
80 (89, 89Q, 8A, B3)
1.8
09.1986 - 07.1988
0588388
KurzinfokW/PS:  83/113Hubraum:  1847Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  SD
80 (89, 89Q, 8A, B3)
1.8 E
06.1986 - 08.1991
0588387
KurzinfokW/PS:  82/112Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  DZ
80 (89, 89Q, 8A, B3)
1.8 E quattro
09.1986 - 08.1991
0588404
KurzinfokW/PS:  82/112Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  DZ
80 (89, 89Q, 8A, B3)
1.8 S
09.1986 - 12.1990
0588385
KurzinfokW/PS:  65/88Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  SF
80 (89, 89Q, 8A, B3)
1.8 S
09.1986 - 10.1991
0588386, 0588511
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  PM, JN, NE
80 (89, 89Q, 8A, B3)
1.8 S quattro
09.1986 - 07.1990
0588402
KurzinfokW/PS:  65/88Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  SF
80 (89, 89Q, 8A, B3)
1.8 S quattro
09.1986 - 09.1991
0588403
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  PM, JN, NE
80 (89, 89Q, 8A, B3)
2.0 E
08.1988 - 10.1990
0588426
KurzinfokW/PS:  83/113Hubraum:  1984Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  3A
90 (81, 85, B2)
2.0
10.1984 - 03.1987
0588306, 0591343
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1994Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  JS, HP
90 (81, 85, B2)
2.0
03.1986 - 03.1987
0588370
KurzinfokW/PS:  83/113Hubraum:  1994Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  SK
90 (81, 85, B2)
2.2
10.1984 - 03.1987
0588307, 0591413
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  2226Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KV, HY, HY
90 (81, 85, B2)
2.2 E quattro
11.1984 - 03.1987
0588315, 0591351
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  2226Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KV
90 (81, 85, B2)
2.2 E quattro
08.1985 - 03.1987
0588351
KurzinfokW/PS:  88/120Hubraum:  2226Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  JT
90 (89, 89Q, 8A, B3)
2.0
07.1988 - 09.1991
0588407
KurzinfokW/PS:  85/115Hubraum:  1994Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  PS
90 (89, 89Q, 8A, B3)
2.2 E
04.1987 - 07.1991
0588408
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  2226Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KV
90 (89, 89Q, 8A, B3)
2.2 E quattro
04.1987 - 09.1991
0588413
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  2226Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KV
90 (89, 89Q, 8A, B3)
2.3 E
04.1987 - 07.1991
0588409, 0588466
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  2309Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NG
90 (89, 89Q, 8A, B3)
2.3 E 20V
08.1988 - 07.1991
0588428, 0588468
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2309Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  7A
COUPE (81, 85)
2.2 quattro
10.1984 - 10.1988
0588317, 0591353
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  2226Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  KV
COUPE (81, 85)
2.2 quattro
08.1985 - 10.1988
0588352
KurzinfokW/PS:  88/120Hubraum:  2226Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  JT
QUATTRO (85)
2.1 Turbo
07.1980 - 07.1987
0588311, 0591403
KurzinfokW/PS:  147/200Hubraum:  2144Zylinder:  5Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  GV, WR
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 0591333, 0600133, 0600496, 0600132, 0591334, 0600131, 0591332, 0600136, 0591330, 0600135, 0591339, 0591337, 0600819, 0600810, 0600813, 0591345, 0591342, SEAT, 0591343, 0591341, 0591346, 0591347, 0600709, 0600708, 0600701, 0600149, 0600705, 0600704, 0600703, 0588385, 0591432, 0600155, 0591433, 0600153, 0591430, 0588382, 0591431, 0588389, 0600159, 0588388, 0588387, 0588386, 0600156, 0591317, 0591315, 0588381, 0591436, 0591316, 0588380, 0600150, 0591314, 0600711, 0600710, Steuergerät, Zündanlage, 0600164, 0588394, 0591321, 0600163, 0588393, 0591328, 0600161, 0588390, 0600609, 0600603, 0600602, 0600601, 0600600, 0600607, 0600606, 0600725, 0600604, 0588363, 0588362, 0588361, 0588366, 0588365, 0588364, 0591413, 0588368, 0600859, 0600858, 0588374, 9402316, 0588373, 9402315, 0600863, 0600620, 0588377, 0588376, 9402317, 0588375, 0591429, 0591428, 0588370, 9402312, 9402311, 0600509, 0600625, 0600624, 9116300, 0600627, 0600626, 0588462, VW, 0588460, 0600632, 0588345, 0588466, 0600631, 0588344, 0588343, 0600751, 0588342, 0588463, 0600750, SAAB, 0600757, 9116333, 0600755, 0588468, 0588346, 0600518, 0600759, 0600089, 0600760, 0588352, 0600088, 0588351, 0600087, 0588353, 0591407, 0591406, 0591403, 0591402, 0588359, 0600888, 0600525, 7593318, 0600099, 0600098, 7593317, 0600097, 0600775, 0588323, 0600653, 0600774, 0588322, 0588321, 0600096, 0600658, 0588327, 7593321, 0588326, 0600657, 0588325, 7593320, 0600655, 7593325, 7593323, 0600659, 0600540, 0600661, 0588330, 0588451, 0600781, 0588450, 0600660, 0600780, 7593306, 0600665, 0600544, 0588334, 0600786, 0588333, 0588332, 0600542, 0600663, 0600784, 0600541, 0600662, 0588331, 0588338, 0588459, 0588458, 0600667, 0600546, 0600787, 0600545, 0588335, 7593314, 0600549, 7593313, 0591399, 0600551, 0600550, 0600671, 0600790, 0588301, 0600555, 0588300, 0600554, 0600553, 0600552, 0588305, 0588426, 0588304, 7593341, 0600556, 0588307, 0588428, 0588306, 0600683, 7593329, 0600682, 0600681, 0600680, 0600566, 0588312, 0600565, 0588311, 0600564, 0600685, 0600684, 0588437, 0588436, 0588315, 0588314, 7593330, 0588313, 7593334, 0588317, 0600208, 9107319, 9107317, 9107318, 9107315, 0600695, 9107316, 0600211, 9107311, 9107312, 0588409, 0588404, 0588403, 0588402, 0588408, 0588407, 0600219, 0600584, 0600583, 0600588, 0600586, AUDI, 9107327, 0600585, 9107325, 9107320, 0588415, 0588413, 0600589, 0600111, 0600593, 0591353, 0600592, 0600599, 0591351, 9107337, 0591350, 9107333, 9107334, 0600591, 0600590, 0600119, 0600485, 0600484, 0600120, 0600126, 0600125, 0600809, 0588511
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,26*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.