Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühler, Motorkühlung (Breite 470mm, Höhe 670mm, Dicke/Stärke 23mm, Material Aluminium ) für CITROËN, FIAT, LANCIA, , ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühler, Motorkühlung (Breite 470mm, Höhe 670mm, Dicke/Stärke 23mm, Material Aluminium ) für CITROËN, FIAT, LANCIA, , ...
Kühler, Motorkühlung (Breite 470mm, Höhe 670mm, Dicke/Stärke 23mm, Material Aluminium ) für CITROËN, FIAT, LANCIA, , ...
Artikel-Nr.:
     C1028-0021-231166
Hersteller:
     Valeo
Herst.-Nr.:
     231166
EAN/GTIN:
     3276422311667
Suchbegriffe:
KFZ-Kühler
Kühler
Kühler Motorkühlung
Motorkühler
Allgemeine Information
Valeo CLASSIC für zeitwertgerecht Reparatur
Weitere Informationen:
Höhe [mm]:
670 mm
Dicke/Stärke [mm]:
23 mm
Material:
Aluminium
OE Nummern:
1301W7 (PEUGEOT), 1301W4 (CITROËN), 1301-Z0 (PEUGEOT), 1476529080 (LANCIA), 1301W5 (CITROËN), 1301W7 (CITROËN), 1301-W4 (PEUGEOT), 1474401080 (LANCIA), 1301-W5 (PEUGEOT), 1474401080 (FIAT), 1301-P2 (CITROËN), 1301Z0 (PEUGEOT), 1476529080 (FIAT), 1301-Z0 (CITROËN), 1475060080 (LANCIA), 1301Z2 (PEUGEOT), 1301-W7 (PEUGEOT), 1301-Z2 (CITROËN), 1301P3 (CITROËN), 1301P2 (PEUGEOT), 1301P2 (CITROËN), 1473910080 (FIAT), 1301P3 (PEUGEOT), 1301-P3 (CITROËN), 1301P2 (FIAT), 1301-W5 (CITROËN), 1301-W4 (CITROËN), 1301-Z2 (PEUGEOT), 1301Z0 (CITROËN), 1301-W7 (CITROËN), 1301P2 (LANCIA), 1301Z2 (CITROËN), 1301W5 (PEUGEOT), 1301W4 (PEUGEOT), 1475060080 (FIAT), 1473910080 (LANCIA), 1301-P2 (PEUGEOT), 1301-P3 (PEUGEOT)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
EVASION (22, U6)
1.8
05.1997 - 07.2002
3001297, 3001652
KurzinfokW/PS:  73/99Hubraum:  1761Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  LFZ (XU7JP)
EVASION (22, U6)
2.0
06.1994 - 07.2002
3001264, 3001653
KurzinfokW/PS:  89/121Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFU (XU10J2/C)
EVASION (22, U6)
2.0 16V
05.1998 - 04.2000
3001710
KurzinfokW/PS:  97/132Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFV (XU10J4R)
EVASION (22, U6)
2.0 16V
05.2000 - 07.2002
3001730
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFN (EW10J4)
EVASION (22, U6)
2.0 Turbo C.T.
06.1994 - 07.2002
3001263, 3001654
KurzinfokW/PS:  108/147Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RGX (XU10J2TE)
JUMPY (U6U)
1.6
10.1995 -
3001290, 3001540, 3001658
KurzinfokW/PS:  58/79Hubraum:  1581Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  220 A2.000, 1580 SPI
JUMPY (U6U)
1.9 D
10.1995 - 04.1998
3001289, 3001659
KurzinfokW/PS:  51/69Hubraum:  1905Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  D9B (XUD9A/U)
JUMPY (U6U)
1.9 D 70
04.1998 -
3001539, 3001707
KurzinfokW/PS:  51/69Hubraum:  1868Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  WJZ (DW8)
JUMPY (U6U)
2.0
04.2000 - 12.2006
3001729, 3001ABD, 3001ABE
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RFN (EW10J4)
JUMPY (U6U)
2.0 i 16V
03.2000 -
KurzinfokW/PS:  102/138Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_)
1.6 i
10.1995 -
KurzinfokW/PS:  58/79Hubraum:  1581Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  220 A2.000, 1580 SPI
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_)
1.9 D 70
04.1998 -
KurzinfokW/PS:  51/69Hubraum:  1868Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  WJZ (DW8)
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_)
2.0 i 16V
03.2000 -
KurzinfokW/PS:  102/138Hubraum:  1997Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: Wasserkühler, valeo kühler, kfz-kühler, 4001071, 3003043, 3003040, 3001263, 3003044, 3001540, 4136429, 3003045, 3001264, Kühler, Motorkühlung, FIAT, CITROËN, 4001075, 4001110, 3001707, 3003776, 3003777, 3003775, 4136430, 3001710, 4001582, 4001583, PEUGEOT, 3003ACH, 4001292, 4136362, 4001095, 3003780, 3003ACO, 4136327, 4136008, 3001289, 3003744, 3003868, 3003869, 4001097, 4136363, 3003745, 3003867, 3003509, 4136324, 4136323, 4136325, 3001729, 3001ABE, 3001ABD, 3003071, 3001290, LANCIA, 3001297, 3003039, 3001652, 3003510, 3001654, 3001653, 3001730, 3001658, 4136335, 4001683, 3001539, 3001659, 4001684, 4001200, 4001047, 4001048
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.