Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dichtung, Zylinderkopf (Ø 71,4mm, Dicke/Stärke 1,65mm, Dichtungsbauart Weichstoff-Metall-Dichtung, zusätzlich benötigter Artikel ZKS: 111.590 ) für FIAT, LANCIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtung, Zylinderkopf (Ø 71,4mm, Dicke/Stärke 1,65mm, Dichtungsbauart Weichstoff-Metall-Dichtung, zusätzlich benötigter Artikel ZKS: 111.590 ) für FIAT, LANCIA
Dichtung, Zylinderkopf (Ø 71,4mm, Dicke/Stärke 1,65mm, Dichtungsbauart Weichstoff-Metall-Dichtung, zusätzlich benötigter Artikel ZKS: 111.590 ) für FIAT, LANCIA
Artikel-Nr.:
     C1028-0010-180.270
Hersteller:
     Elring
Herst.-Nr.:
     180.270
EAN/GTIN:
     4041248166253
Suchbegriffe:
Dichtung Zylinderkopf
Zylinderkopfdichtung
zylinderkopfdichtung elring
dichtung zylinderkopf
Montage Information
http://youtu.be/UXSKdN6-KbQ
Weitere Informationen:
Durchmesser [mm]:
71,4 mm
Dichtungsbauart:
Weichstoff-Metall-Dichtung
Dicke/Stärke [mm]:
1,65 mm
zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer):
ZKS: 111.590
OE Nummern:
46434596 (FIAT), 71753177 (FIAT)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
BRAVA (182)
1.2 16V 80
12.1998 - 10.2000
4136357
KurzinfokW/PS:  60/82Hubraum:  1242Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  182 B2.000
BRAVA (182)
1.2 16V 80
10.2000 - 10.2001
4136448
KurzinfokW/PS:  59/80Hubraum:  1242Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  188 A5.000
BRAVO (182)
1.2 16V 80
12.1998 - 10.2000
4136358
KurzinfokW/PS:  60/82Hubraum:  1242Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  182 B2.000
BRAVO (182)
1.2 16V 80
10.2000 - 10.2001
4136449
KurzinfokW/PS:  59/80Hubraum:  1242Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  188 A5.000
MAREA (185)
1.2 16V
10.1998 -
4136376
KurzinfokW/PS:  60/82Hubraum:  1242Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  182 B2.000
MAREA Weekend (185)
1.2 16V
10.1998 -
KurzinfokW/PS:  60/82Hubraum:  1242Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  182 B2.000
PALIO Weekend (178DX)
1.2
09.2001 -
4136534
KurzinfokW/PS:  59/80Hubraum:  1242Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  188 A5.000
PUNTO (176)
85 16V 1.2
04.1997 - 09.1999
4001182
KurzinfokW/PS:  63/86Hubraum:  1242Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  176 B9.000
PUNTO (188)
1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639, .63
09.1999 -
4136407, 4136412
KurzinfokW/PS:  59/80Hubraum:  1242Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  188 A5.000
PUNTO Cabriolet (176C)
85 16V 1.2
04.1997 - 06.2000
4001045, 4001183
KurzinfokW/PS:  63/86Hubraum:  1242Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  176 B9.000
STILO (192)
1.2 16V (192_XA1B)
02.2002 -
4136484, 4136485
KurzinfokW/PS:  59/80Hubraum:  1242Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  188 A5.000
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 4001191, 4001182, 4001183, 4001293, LANCIA, Dichtung, Zylinderkopf, 4136449, 4136448, 4136407, FIAT, 4136485, 4136484, 4136376, 4001045, 4136412, 4136357, 4136534, 4136358
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG