Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kraftstoffpumpe (Druck [bar] 5bar, Spannung 12V, Anschlussanzahl 2, Druck [psi] 72,5psi, Länge 206mm, Stromstärke bis 9,5A, Ø 43,5mm ) für AUDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoffpumpe (Druck [bar] 5bar, Spannung 12V, Anschlussanzahl 2, Druck [psi] 72,5psi, Länge 206mm, Stromstärke bis 9,5A, Ø 43,5mm ) für AUDI
Kraftstoffpumpe (Druck [bar] 5bar, Spannung 12V, Anschlussanzahl 2, Druck [psi] 72,5psi, Länge 206mm, Stromstärke bis 9,5A, Ø 43,5mm ) für AUDI
Artikel-Nr.:
     C1028-0005-7.50103.50.0
Hersteller:
     Pierburg
Herst.-Nr.:
     7.50103.50.0
EAN/GTIN:
     4028977670077
Suchbegriffe:
Auto-Benzinpumpe
Auto-Kraftstoffpumpe
Benzinpumpe
Fahrzeugkraftstoffpumpe
Weitere Informationen:
Druck [bar]:
5 bar
Spannung [V]:
12 V
Anschlussanzahl:
2
Druck [psi]:
72,5 psi
Betriebsart:
elektrisch
Länge [mm]:
206 mm
Technische Informationsnummer:
SI 0097
Stromstärke bis [A]:
9,5 A
Durchmesser [mm]:
43,5 mm
OE Nummern:
8K0 906 089 (AUDI), 8K0 906 089 A (AUDI), 8K0 906 095 B (AUDI)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
A4 (8EC)
2.0 TDI
11.2004 -
0588837, 0588838, 0588ADM
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BNA, BRF
A4 (8EC)
2.0 TDI
06.2006 -
0588AFK
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BRD
A4 (8EC)
2.0 TDI
11.2004 -
0588861, 0588ADL
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BPW
A4 (8EC)
2.0 TDI
06.2006 -
0588AFQ
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BVA
A4 (8EC)
2.0 TDI 16V
11.2004 -
0588861, 0588ADL
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BLB, BRE
A4 (8EC)
2.0 TDI quattro
01.2006 -
0588AAU
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BPW
A4 (8EC)
2.0 TDI quattro
06.2006 -
0588AFM
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BRD
A4 (8EC)
2.0 TDI quattro
06.2006 -
0588AFR
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BVA
A4 (8EC)
2.7 TDI
01.2006 -
0588AAG
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  2698Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BPP
A4 (8EC)
2.7 TDI
11.2005 -
0588AAH
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2698Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BSG
A4 (8EC)
3.0 TDI quattro
11.2004 -
0588867, 0588ADK
KurzinfokW/PS:  150/204Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BKN
A4 (8EC)
3.0 TDI quattro
01.2006 -
0588ADA
KurzinfokW/PS:  171/233Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  ASB
A4 (8K2)
2.0 TDI
11.2007 -
0588AGR
KurzinfokW/PS:  105/143Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAGA
A4 (8K2)
2.0 TDI
11.2007 -
0588AGY
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAGB
A4 (8K2)
2.0 TDI
01.2008 -
0588AGX
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAHA
A4 (8K2)
2.0 TDI
08.2008 -
0588AHG
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAHB
A4 (8K2)
2.0 TDI quattro
11.2008 -
0588AJT
KurzinfokW/PS:  105/143Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAGA
A4 (8K2)
2.0 TDi
06.2008 -
0588AHI
KurzinfokW/PS:  88/120Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAGC
A4 (8K2)
2.0 TDi quattro
01.2008 -
0588AHJ
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAHA
A4 (8K2)
2.7 TDI
11.2007 -
0588AGS
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  2698Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAMA, CGKA
A4 (8K2)
2.7 TDI
11.2007 -
0588AGV
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2698Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAMB, CGKB
A4 (8K2)
3.0 TDI quattro
11.2007 -
0588AGT
KurzinfokW/PS:  176/240Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAPA, CCWA
A4 (8K2)
3.0 TDI quattro
06.2008 -
0588AIP
KurzinfokW/PS:  155/211Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CCWB
A4 Avant (8ED)
2.0 TDI
06.2006 -
0588AFJ
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BRD
A4 Avant (8ED)
2.0 TDI
11.2004 -
0588ACW
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BNA, BRF
A4 Avant (8ED)
2.0 TDI
11.2004 -
0588862, 0588ACV
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BPW
A4 Avant (8ED)
2.0 TDI
06.2006 -
0588AFO
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BVA
A4 Avant (8ED)
2.0 TDI 16V
11.2004 -
0588862, 0588ACV
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BLB, BRE
A4 Avant (8ED)
2.0 TDI quattro
01.2006 -
0588AAT
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BPW
A4 Avant (8ED)
2.0 TDI quattro
06.2006 -
0588AFL
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BRD
A4 Avant (8ED)
2.0 TDI quattro
06.2006 -
0588AFP
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BVA
A4 Avant (8ED)
2.7 TDI
01.2006 -
0588AAD
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  2698Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BPP
A4 Avant (8ED)
2.7 TDi
11.2005 - 03.2008
0588AAE
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2698Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BSG
A4 Avant (8ED)
3.0 TDI quattro
11.2004 -
0588868, 0588ACU
KurzinfokW/PS:  150/204Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BKN
A4 Avant (8ED)
3.0 TDI quattro
01.2006 -
0588ACK
KurzinfokW/PS:  171/233Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  ASB
A4 Avant (8K5)
2.0 TDI
04.2008 -
0588AHA, 0588APG
KurzinfokW/PS:  105/143Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAGA
A4 Avant (8K5)
2.0 TDI
04.2008 -
0588AHC, 0588APK
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAHA
A4 Avant (8K5)
2.0 TDI
04.2008 -
0588AHB, 0588API
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAGB
A4 Avant (8K5)
2.0 TDI
06.2008 -
0588AHM, 0588APJ
KurzinfokW/PS:  88/120Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAGC
A4 Avant (8K5)
2.0 TDI
08.2008 -
0588AHD, 0588APM
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAHB
A4 Avant (8K5)
2.0 TDI quattro
08.2008 -
0588AHN
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAHA
A4 Avant (8K5)
2.0 TDI quattro
04.2008 -
0588AJU
KurzinfokW/PS:  105/143Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAGA
A4 Avant (8K5)
2.7 TDI
06.2008 -
0588AIO, 0588AQB
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2698Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAMB, CGKB
A4 Avant (8K5)
2.7 TDI
04.2008 -
0588AHO, 0588AQA
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  2698Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAMA, CGKA
A4 Avant (8K5)
3.0 TDI quattro
04.2008 -
0588AHE
KurzinfokW/PS:  176/240Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAPA, CCWA
A4 Cabriolet (8H7, 8HE)
2.0 TDI
01.2006 -
0588AAN
KurzinfokW/PS:  103/140Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BPW
A4 Cabriolet (8H7, 8HE)
2.0 TDI
01.2006 -
0588AAO
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BRC
A4 Cabriolet (8H7, 8HE)
2.7 TDI
06.2006 -
0588AFG
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  2698Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BPP
A4 Cabriolet (8H7, 8HE)
3.0 TDI quattro
01.2006 -
0588AAJ
KurzinfokW/PS:  171/233Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  ASB
A4 Cabriolet (8H7, 8HE)
3.0 TDI quattro
01.2006 -
0588AAM
KurzinfokW/PS:  150/204Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BKN
A5 (8T)
2.0 TDI
08.2008 -
0588AGK
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAHA
A5 (8T)
2.0 TDI quattro
08.2008 -
0588AIM
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAHA
A5 (8T)
2.7 TDI
06.2007 -
0588AGF
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  2698Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAMA, CGKA
A5 (8T)
2.7 TDI
09.2007 -
0588AGN, 0588ALL
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2698Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAMB, CGKB
A5 (8T)
3.0 TDI quattro
06.2007 -
0588AGG
KurzinfokW/PS:  176/240Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAPA, CCWA
A5 (8T)
3.0 TDI quattro
03.2008 -
0588AHT
KurzinfokW/PS:  155/211Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CCWB
A5 Cabriolet (8F)
2.0 TDI
05.2009 -
0588AKS
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAHA
A5 Cabriolet (8F)
2.0 TDI
05.2009 -
0588AKT
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAHB
A5 Cabriolet (8F)
2.7 TDI
03.2009 -
0588AKD
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  2698Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CGKA
A5 Cabriolet (8F)
2.7 TDI
05.2009 -
0588AKU
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2698Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CGKB
A5 Cabriolet (8F)
3.0 TDI quattro
03.2009 -
0588AKE
KurzinfokW/PS:  176/240Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CCWA
A5 Sportback
2.0 TDI
09.2009 -
0588AKP, 0588APK
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  1968Zylinder:  4Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CAHA
A5 Sportback
2.7 TDI
09.2009 -
0588AKN, 0588AQA
KurzinfokW/PS:  140/190Hubraum:  2698Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CGKA
A5 Sportback
3.0 TDI quattro
09.2009 -
0588AKO, 0588APQ
KurzinfokW/PS:  176/240Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  CCWA
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Benzinpumpe, KFZ-Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe KFZ, benzinpumpe pierburg, auto-benzinpumpe, 0588AAO, 0588AAN, 0588AAM, 0588AAT, 0588AAH, 0588AIP, 0588AAG, 0588AIO, 0588AIM, 0588AAE, 0588AAJ, 0588AFG, 0588AAU, 0588AFR, AUDI, 0588AFM, 0588AFL, 0588AFK, 0588AFJ, 0588AJU, 0588AFQ, 0588AJT, 0588AFP, 0588AFO, 0588AGF, 0588AKN, 0588AGG, 0588AKE, 0588AKD, 0588AGV, 0588AGT, 0588AGS, 0588862, 0588ACV, 0588861, 0588AGY, 0588ACU, 0588AGX, 0588AGN, 0588AKP, 0588AGK, 0588AKO, 0588AGR, 0588AKU, 0588AKT, 0588AKS, 0588ACK, 0588AHG, 0588ADA, 0588AHE, 0588APM, 0588AHD, 0588AHJ, 0588APQ, 0588AHI, 0588ALL, 0588APG, 0588ACW, 0588APK, 0588AHC, 0588AHB, 0588APJ, 0588API, 0588AHA, 0588868, 0588867, 0588AHT, 0588AQB, 0588AQA, 0588AHO, 0588ADK, 0588AHN, 0588AHM, 0588ADM, 0588ADL, 0588838, 0588AAD, 0588837
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.