Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kraftstoffpumpe (Druck [bar] 4bar, Spannung 12V, Druck [psi] 58psi, Betriebsart elektrisch ) für MERCEDES-BENZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoffpumpe (Druck [bar] 4bar, Spannung 12V, Druck [psi] 58psi, Betriebsart elektrisch ) für MERCEDES-BENZ
Kraftstoffpumpe (Druck [bar] 4bar, Spannung 12V, Druck [psi] 58psi, Betriebsart elektrisch ) für MERCEDES-BENZ
Artikel-Nr.:
     C1028-0005-7.22156.60.0
Hersteller:
     Pierburg
Herst.-Nr.:
     7.22156.60.0
EAN/GTIN:
     4028977327308
Suchbegriffe:
Auto-Benzinpumpe
Auto-Kraftstoffpumpe
Benzinpumpe
Fahrzeugkraftstoffpumpe
Weitere Informationen:
Druck [bar]:
4 bar
Spannung [V]:
12 V
Betriebsart:
elektrisch
Technische Informationsnummer:
PI 0034 | SI 0097
OE Nummern:
003 091 53 01 (MERCEDES-BENZ), A 003 091 53 01 (MERCEDES-BENZ)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
COUPE (C124)
220 CE (124.042)
10.1992 - 05.1993
0708450
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2199Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.960
E-KLASSE (W124)
E 200 (124.019)
06.1993 - 06.1995
0708438
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.940
E-KLASSE (W124)
E 220 (124.022)
06.1993 - 06.1995
0708439
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2199Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.960
E-KLASSE (W210)
E 200 (210.035)
06.1995 - 08.2000
0710303
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.942
E-KLASSE (W210)
E 200 Kompressor (210.045)
06.1997 - 03.2002
0710377
KurzinfokW/PS:  137/186Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.947
E-KLASSE (W210)
E 200 Kompressor (210.048)
08.2000 - 03.2002
0710479
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.957
E-KLASSE (W210)
E 230 (210.037)
06.1995 - 06.1997
0710304
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2295Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.970
E-KLASSE Cabriolet (A124)
E 200 (124.060)
06.1993 - 03.1998
0708473
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.940
E-KLASSE Cabriolet (A124)
E 220 (124.062)
06.1993 - 03.1998
0708470
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2199Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.960
E-KLASSE Coupe (C124)
E 200 (124.040)
06.1993 - 06.1997
0708472
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.940
E-KLASSE Coupe (C124)
E 220 (124.042)
06.1993 - 06.1997
0708450
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2199Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.960
E-KLASSE Kombi (S124)
E 200 T (124.079)
06.1993 - 06.1996
0708452
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.940
E-KLASSE Kombi (S124)
E 220 T (124.082)
06.1993 - 06.1996
0708453
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2199Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.960
E-KLASSE Kombi (S210)
E 200 T (210.235)
06.1996 - 08.2000
0710329
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.942
E-KLASSE Kombi (S210)
E 200 T Kompressor (210.245)
06.1997 - 03.2003
0710378
KurzinfokW/PS:  137/186Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.947
E-KLASSE Kombi (S210)
E 200 T Kompressor (210.248)
08.2000 - 03.2003
0710483
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.957
E-KLASSE Kombi (S210)
E 230 T (210.237)
06.1996 - 06.1997
0710330
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2295Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.970
G-KLASSE (W463)
230 GE (463.224, 463.225)
06.1990 - 06.1993
0708414, 0708416
KurzinfokW/PS:  93/126Hubraum:  2298Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 102.989
G-KLASSE (W463)
300 GE (463)
06.1990 -
0708417
KurzinfokW/PS:  128/174Hubraum:  2960Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 103.987
G-KLASSE (W463)
300 GE (463.227, 463.228)
06.1990 -
0708415
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2960Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 103.987
G-KLASSE (W463)
G 320 (463.230, 463.231)
09.1994 - 12.1997
0708487
KurzinfokW/PS:  155/211Hubraum:  3199Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 104.996
G-KLASSE (W463)
G 320 (463.232, 463.233)
07.1997 -
0710383, 0999AED
KurzinfokW/PS:  158/215Hubraum:  3199Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 112.945
G-KLASSE (W463)
G 320 CDI
09.2006 -
0999AUM, 0999BAH, 1313AIK, 1313AIS
KurzinfokW/PS:  165/224Hubraum:  2987Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  OM 642.970
G-KLASSE (W463)
G 500 (463.247, 463.248, 463.249)
04.1998 -
0710404, 0999AEF, 0999AEG, 0999AEH, 1313AIM, 1313AIQ, 1313AIT
KurzinfokW/PS:  218/296Hubraum:  4966Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 113.962
G-KLASSE (W463)
G 500 E (463.228)
09.1993 -
KurzinfokW/PS:  177/241Hubraum:  4973Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 117.965
G-KLASSE Geländewagen offen (W463)
230 GE (463.204)
06.1990 - 02.1993
0708426
KurzinfokW/PS:  93/126Hubraum:  2298Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 102.989
G-KLASSE Geländewagen offen (W463)
300 GE (463.207)
09.1989 - 09.1997
0708427
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2960Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 103.987
G-KLASSE Geländewagen offen (W463)
320 GE (463.208)
09.1994 - 11.1997
0708486
KurzinfokW/PS:  155/211Hubraum:  3199Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 104.996
G-KLASSE Geländewagen offen (W463)
G 320 (463.209)
11.1997 -
0710382, 0999AEC
KurzinfokW/PS:  158/215Hubraum:  3199Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 112.945
G-KLASSE Geländewagen offen (W463)
G 500
12.2009 -
1313BFS, 1313BFT, 1313BFW
KurzinfokW/PS:  285/388Hubraum:  5461Zylinder:  8Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  
G-KLASSE Geländewagen offen (W463)
G 500 (463)
04.1998 -
0710403, 0999AEE, 1313AIP
KurzinfokW/PS:  218/296Hubraum:  4966Zylinder:  8Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 113.962
KOMBI Kombi (S124)
220 TE (124.082)
10.1992 - 05.1993
0708453
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2199Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.960
SLK (R170)
200 (170.435)
09.1996 - 03.2000
0710336
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.946
SLK (R170)
200 Kompressor (170.444)
03.2000 - 04.2004
0710450
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.958
SLK (R170)
200 Kompressor (170.445)
10.1996 - 03.2000
0710337
KurzinfokW/PS:  141/192Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.943
SLK (R170)
230 Kompressor (170.449)
03.2000 - 04.2004
0710451
KurzinfokW/PS:  145/197Hubraum:  2295Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.983
Stufenheck (W124)
200 E (124.019)
10.1992 - 06.1993
0708438
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.940
Stufenheck (W124)
220 E (124.022)
10.1992 - 06.1993
0708439
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2199Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.960
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Benzinpumpe, KFZ-Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe KFZ, benzinpumpe pierburg, auto-benzinpumpe, 1313AIM, 1313AIS, 0710383, 1313AIQ, 1313AIP, 0710382, 1313AIT, 0708426, 0708427, 0708470, 0710303, 0710304, 0708472, 0708473, 1313BFS, MERCEDES-BENZ, 1313BFW, 0708438, 0708439, 1313BFT, 0999AEF, 0999AEE, 0999AEH, 0999AEG, 0999AED, 0999AEC, 1313AIK, 0999AUM, 0710479, 0708487, 0708486, 0710483, 0999BAH, 0710329, 0710404, 0710403, 0710378, 0710377, 0710451, 0710330, 0708450, 0708452, 0708453, 0710450, 0708414, 0708415, 0708416, 0708417, 0710336, 0710337
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.