Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kraftstoffpumpe (Länge 168,5mm, Druck [bar] 4bar, Druck [psi] 58psi, Spannung 13,5V, Ø 43mm, Stromstärke bis 6,5A, D1 15mm, Anschlussanzahl 3 ) für MERCEDES-BENZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoffpumpe (Länge 168,5mm, Druck [bar] 4bar, Druck [psi] 58psi, Spannung 13,5V, Ø 43mm, Stromstärke bis 6,5A, D1 15mm, Anschlussanzahl 3 ) für MERCEDES-BENZ
Kraftstoffpumpe (Länge 168,5mm, Druck [bar] 4bar, Druck [psi] 58psi, Spannung 13,5V, Ø 43mm, Stromstärke bis 6,5A, D1 15mm, Anschlussanzahl 3 ) für MERCEDES-BENZ
Artikel-Nr.:
     C1028-0005-7.22020.50.0
Hersteller:
     Pierburg
Herst.-Nr.:
     7.22020.50.0
EAN/GTIN:
     4028977327070
Suchbegriffe:
Auto-Benzinpumpe
Auto-Kraftstoffpumpe
Benzinpumpe
Fahrzeugkraftstoffpumpe
Weitere Informationen:
Länge [mm]:
168,5 mm
Druck [bar]:
4 bar
Technische Informationsnummer:
SI 0007
Spannung [V]:
13,5 V
Betriebsart:
elektrisch
Durchmesser [mm]:
43 mm
Stromstärke bis [A]:
6,5 A
Durchmesser 1 [mm]:
15 mm
OE Nummern:
000 470 54 94 (MERCEDES-BENZ), 000 470 63 94 (MERCEDES-BENZ), A 000 470 54 94 (MERCEDES-BENZ), A 000 470 63 94 (MERCEDES-BENZ), 000 470 49 94 (MERCEDES-BENZ), A 000 470 49 94 (MERCEDES-BENZ)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
C-KLASSE (W202)
C 180 (202.018)
03.1993 - 05.2000
0708464
KurzinfokW/PS:  90/122Hubraum:  1799Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.920, M 111.921
C-KLASSE (W202)
C 180 (202.018)
11.1994 - 05.2000
0708491
KurzinfokW/PS:  89/121Hubraum:  1799Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.921
C-KLASSE (W202)
C 200 (202.020)
01.1994 - 05.2000
0708480
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.941, M 111.945
C-KLASSE (W202)
C 220 (202.022)
03.1993 - 05.2000
0708465
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2199Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.961
C-KLASSE (W202)
C 230 (202.023)
06.1996 - 06.1997
0708499
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2295Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.974
C-KLASSE (W202)
C 240 (202.026)
06.1997 - 05.2000
0710357
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2398Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 112.910
C-KLASSE (W202)
C 280 (202.028)
05.1993 - 05.2000
0708466
KurzinfokW/PS:  142/193Hubraum:  2799Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 104.941
C-KLASSE (W202)
C 280 (202.029)
06.1997 - 05.2000
0710358
KurzinfokW/PS:  145/197Hubraum:  2799Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 112.920
C-KLASSE (W202)
C 36 AMG (202.028)
05.1994 - 05.2000
0708485
KurzinfokW/PS:  206/280Hubraum:  3606Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 104.941 (AMG 3.6)
C-KLASSE (W203)
C 240 (203.061)
05.2000 -
0710475
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2597Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 112.912
C-KLASSE (W203)
C 240 4-matic (203.081)
07.2002 -
0710583
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2597Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 112.916
C-KLASSE Kombi (S202)
C 180 T (202.078)
06.1996 - 09.2000
0710323, 0710324
KurzinfokW/PS:  90/122Hubraum:  1799Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.920, M 111.921
C-KLASSE Kombi (S202)
C 180 T (202.081)
09.2000 - 03.2001
0710494
KurzinfokW/PS:  95/129Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.952
C-KLASSE Kombi (S202)
C 200 T (202.080)
06.1996 - 03.2001
0710325
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.941, M 111.945
C-KLASSE Kombi (S202)
C 200 T Kompressor (202.087)
09.2000 - 03.2001
0710491
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.956
C-KLASSE Kombi (S202)
C 230 T (202.083)
06.1996 - 06.1998
0710326
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2295Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.974
C-KLASSE Kombi (S202)
C 240 T (202.086)
06.1997 - 09.2000
0710354
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2398Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 112.910
C-KLASSE Kombi (S202)
C 240 T (202.088)
09.2000 - 03.2001
0710492
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2597Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 112.915
C-KLASSE Kombi (S202)
C 280 T (202.089)
06.1997 - 03.2001
0710356
KurzinfokW/PS:  145/197Hubraum:  2799Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 112.920
C-KLASSE Kombi (S203)
C 240 (203.261)
03.2001 -
0710509
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2597Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 112.912
C-KLASSE Kombi (S203)
C 240 4-matic (203.281)
07.2002 -
0710586
KurzinfokW/PS:  125/170Hubraum:  2597Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 112.916
CLK (C208)
200 (208.335)
06.1997 - 06.2002
0710349
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.941, M 111.945
CLK (C208)
200 Kompressor (208.344)
06.2000 - 06.2002
0710486
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.956
CLK (C208)
230 Kompressor (208.348)
06.2000 - 06.2002
0710488
KurzinfokW/PS:  145/197Hubraum:  2295Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.982
CLK (C208)
320 (208.365)
06.1997 - 06.2002
0710352
KurzinfokW/PS:  160/218Hubraum:  3199Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 112.940
CLK Cabriolet (A208)
200 (208.435)
03.1998 - 03.2002
0710388
KurzinfokW/PS:  100/136Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.941, M 111.945
CLK Cabriolet (A208)
200 Kompressor (208.444)
06.2000 - 03.2002
0710487
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  1998Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.956
CLK Cabriolet (A208)
230 Kompressor (208.448)
06.2000 - 03.2002
0710489
KurzinfokW/PS:  145/197Hubraum:  2295Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 111.982
CLK Cabriolet (A208)
320 (208.465)
03.1998 - 03.2002
0710390
KurzinfokW/PS:  160/218Hubraum:  3199Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  M 112.940
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Benzinpumpe, KFZ-Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe KFZ, benzinpumpe pierburg, auto-benzinpumpe, 0708465, 0710323, 0710488, 0708466, 0710324, 0710489, 0710486, 0710388, 0710586, 0710487, 0710583, 0708485, 0708464, 0710509, 0708491, 0710349, 0710325, 0710326, 0710356, 0710357, 0708499, 0710475, 0710354, 0710352, 0710494, 0710491, MERCEDES-BENZ, 0710492, 0710390, 0708480, 0710358
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.