Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kraftstoffpumpe (Druck [bar] 0,15bar, D1 8mm, Länge 133,5mm, Stromstärke bis 2,05A, Spannung 12V, Ø 38mm, D2 8mm, Druck [psi] 2,18psi ) für AUDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoffpumpe (Druck [bar] 0,15bar, D1 8mm, Länge 133,5mm, Stromstärke bis 2,05A, Spannung 12V, Ø 38mm, D2 8mm, Druck [psi] 2,18psi ) für AUDI
Kraftstoffpumpe (Druck [bar] 0,15bar, D1 8mm, Länge 133,5mm, Stromstärke bis 2,05A, Spannung 12V, Ø 38mm, D2 8mm, Druck [psi] 2,18psi ) für AUDI
Artikel-Nr.:
     C1028-0005-7.21440.53.0
Hersteller:
     Pierburg
Herst.-Nr.:
     7.21440.53.0
EAN/GTIN:
     4028977325267
Suchbegriffe:
Auto-Benzinpumpe
Auto-Kraftstoffpumpe
Benzinpumpe
Fahrzeugkraftstoffpumpe
Allgemeine Information
Nachrüstmöglichkeit für Vergaser-Fahrzeuge, nur mit Sicherhe
itsabschaltung zu verwenden.
Weitere Informationen:
Technische Informationsnummer:
SI 1064 | SI 0080 | PI 0034 | SI 0058 | SI 0097
Druck [bar]:
0,15 bar
Betriebsart:
elektrisch
Durchmesser 1 [mm]:
8 mm
Länge [mm]:
133,5 mm
Stromstärke bis [A]:
2,05 A
Spannung [V]:
12 V
Durchmesser [mm]:
38 mm
Durchmesser 2 [mm]:
8 mm
Druck [psi]:
2,18 psi
OE Nummern:
021 906 091 B (VW), 60 01 008 899 (RENAULT)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
80 (81, 85, B2)
1.8
08.1983 - 08.1986
KurzinfokW/PS:  68/93Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  JN
80 (81, 85, B2)
1.8 CC quattro (85Q)
08.1984 - 08.1986
0588314, 0591350
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NE, JV
80 (81, 85, B2)
1.8 CC quattro (85Q)
08.1985 - 08.1986
KurzinfokW/PS:  68/93Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  JN
80 (81, 85, B2)
1.8 GTE
10.1984 - 08.1986
0588305, 0591332
KurzinfokW/PS:  82/112Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  DZ
80 (81, 85, B2)
1.8 GTE
08.1985 - 07.1986
0588359
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  PV
80 (81, 85, B2)
1.8 GTE quattro (85Q)
08.1984 - 08.1986
0588313
KurzinfokW/PS:  82/112Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  DZ
80 (81, 85, B2)
1.8 GTE quattro (85Q)
03.1985 - 08.1986
0588353
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  PV
80 (89, 89Q, 8A, B3)
1.8
10.1986 - 01.1990
0588381
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  RU
80 (89, 89Q, 8A, B3)
1.8 E
06.1986 - 08.1991
0588387
KurzinfokW/PS:  82/112Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  DZ
80 (89, 89Q, 8A, B3)
1.8 E quattro
09.1986 - 08.1991
0588404
KurzinfokW/PS:  82/112Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  DZ
80 (89, 89Q, 8A, B3)
1.8 S
09.1986 - 10.1991
0588386, 0588511
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  PM, JN, NE
80 (89, 89Q, 8A, B3)
1.8 S quattro
09.1986 - 09.1991
0588403
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  PM, JN, NE
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Benzinpumpe, KFZ-Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe KFZ, benzinpumpe pierburg, auto-benzinpumpe, 0591332, 0588387, AUDI, 0591350, 0588353, 0588386, 0588381, 0588305, 0588404, 0588403, 0588359, 0588314, 0588313, 0588511
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,51*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.