Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kraftstoffpumpe (Anschlussanzahl 1, Druck [bar] 0,5bar, Länge 138mm, Ø 43mm, D1 9mm, Druck [psi] 7,25psi ) für AUDI, SKODA, VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoffpumpe (Anschlussanzahl 1, Druck [bar] 0,5bar, Länge 138mm, Ø 43mm, D1 9mm, Druck [psi] 7,25psi ) für AUDI, SKODA, VW
Kraftstoffpumpe (Anschlussanzahl 1, Druck [bar] 0,5bar, Länge 138mm, Ø 43mm, D1 9mm, Druck [psi] 7,25psi ) für AUDI, SKODA, VW
Artikel-Nr.:
     C1028-0005-7.02701.54.0
Hersteller:
     Pierburg
Herst.-Nr.:
     7.02701.54.0
EAN/GTIN:
     4028977691096
Suchbegriffe:
Auto-Benzinpumpe
Auto-Kraftstoffpumpe
Benzinpumpe
Fahrzeugkraftstoffpumpe
Weitere Informationen:
Druck [bar]:
0,5 bar
Länge [mm]:
138 mm
Betriebsart:
elektrisch
Durchmesser [mm]:
43 mm
Durchmesser 1 [mm]:
9 mm
Druck [psi]:
7,25 psi
OE Nummern:
4B0 906 087AN (VW), 4B0 906 087AT (VW), 4B0 906 087BB (VW)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
A6 (4B, C5)
2.5 TDI
07.1997 - 01.2005
0588648
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AFB, AKN
A6 (4B, C5)
2.5 TDI
02.2000 - 01.2005
0588729
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AKE, BDH, BAU, BND
A6 (4B, C5)
2.5 TDI
08.2001 - 01.2005
0588759
KurzinfokW/PS:  114/155Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AYM
A6 (4B, C5)
2.5 TDI
07.2002 - 01.2005
0588799
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BFC, BCZ, BDG
A6 (4B, C5)
2.5 TDI quattro
07.1997 - 01.2005
0588649
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AFB, AKN
A6 (4B, C5)
2.5 TDI quattro
02.2000 - 01.2005
0588730
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AKE, BAU, BDH
A6 (4F2)
2.7 TDI
11.2004 - 10.2008
0588876, 0588ACE
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  2698Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BPP
A6 (4F2)
2.7 TDI
11.2004 -
0588881, 0588893, 0588ACG
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2698Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BSG, CANB, CAND
A6 (4F2)
2.7 TDI quattro
11.2004 - 10.2008
0588903, 0588ACF
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  2698Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BPP
A6 (4F2)
2.7 TDI quattro
06.2005 -
0588899, 0588ACH
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2698Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BSG, CANB, CAND
A6 (4F2)
3.0 TDI quattro
05.2004 - 05.2006
0588852, 0588ACA
KurzinfokW/PS:  165/225Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BMK
A6 (4F2)
3.0 TDI quattro
05.2004 -
0588854, 0588ACC
KurzinfokW/PS:  155/211Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BNG, CDYB
A6 Avant (4B, C5)
2.5 TDI
12.1997 - 01.2005
0588680
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AFB, AKN
A6 Avant (4B, C5)
2.5 TDI
02.2000 - 01.2005
0588731
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AKE, BAU, BDH
A6 Avant (4B, C5)
2.5 TDI
08.2001 - 01.2005
0588761
KurzinfokW/PS:  114/155Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AYM
A6 Avant (4B, C5)
2.5 TDI
07.2002 - 01.2005
0588800
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BFC, BCZ, BDG
A6 Avant (4B, C5)
2.5 TDI quattro
12.1997 - 01.2005
0588681
KurzinfokW/PS:  110/150Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AFB, AKN
A6 Avant (4B, C5)
2.5 TDI quattro
02.2000 - 01.2005
0588732, 0588737
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AKE, BAU, BDH
A6 Avant (4F5)
2.7 TDI
03.2005 -
0588ABP, 0588AOW
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2698Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BSG, CANB, CAND
A6 Avant (4F5)
2.7 TDI
03.2005 - 10.2008
0588889, 0588ABN
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  2698Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BPP
A6 Avant (4F5)
2.7 TDI quattro
03.2005 - 10.2008
0588904, 0588ABO
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  2698Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BPP
A6 Avant (4F5)
2.7 TDI quattro
06.2005 -
0588900, 0588ABQ
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2698Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BSG, CANB, CAND
A6 Avant (4F5)
3.0 TDI quattro
03.2005 - 05.2006
0588888, 0588ABJ
KurzinfokW/PS:  165/225Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BMK
A6 Avant (4F5)
3.0 TDI quattro
03.2005 -
0588892, 0588ABL
KurzinfokW/PS:  155/211Hubraum:  2967Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BNG, CDYB
ALLROAD (4BH)
2.5 TDI quattro
05.2000 - 08.2005
0588732, 0588737
KurzinfokW/PS:  132/180Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  AKE, BAU
ALLROAD (4BH)
2.5 TDI quattro
05.2003 - 08.2005
0588831
KurzinfokW/PS:  120/163Hubraum:  2496Zylinder:  6Bremssystem:  k.A.Katart:  k.A.Motorart:  k.A.Motorcode:  BCZ
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Benzinpumpe, KFZ-Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe KFZ, benzinpumpe pierburg, auto-benzinpumpe, SKODA, 0588681, 0588680, 0588761, 0588881, 0588729, 0588800, 0603608, 0588888, 0603607, 0603609, 0588649, 0603606, 0588648, 0588889, 0588ABQ, 0588ABP, 0588ABO, 0603613, 0588ABN, 0603612, 0588730, 0603496, 0588893, AUDI, 0588892, 0603495, 0588ABL, 0588ABJ, 0588ACA, 0588ACF, 0588ACE, 0588ACC, 0588899, 0588854, 0588732, 0588852, 0588731, 0603615, 0588737, 0603614, VW, 0603624, 0588ACH, 0588ACG, 0588AOW, 0588904, 0588903, 0603625, 0588900, 0603475, 0603552, 0603474, 0603551, 0603476, 0603473, 8004380, 0603718, 0588799, 0588876, 0588831, 0588759
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.