Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kraftstoffpumpe (D1 11mm, Länge 123mm, Stromstärke bis 7A, Spannung 12V, Druck [psi] 50,75psi, D2 8mm, Druck [bar] 3,5bar, Ø 43,5mm ) für OPEL, SUZUKI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoffpumpe (D1 11mm, Länge 123mm, Stromstärke bis 7A, Spannung 12V, Druck [psi] 50,75psi, D2 8mm, Druck [bar] 3,5bar, Ø 43,5mm ) für OPEL, SUZUKI
Kraftstoffpumpe (D1 11mm, Länge 123mm, Stromstärke bis 7A, Spannung 12V, Druck [psi] 50,75psi, D2 8mm, Druck [bar] 3,5bar, Ø 43,5mm ) für OPEL, SUZUKI
Artikel-Nr.:
     C1028-0005-7.02701.28.0
Hersteller:
     Pierburg
Herst.-Nr.:
     7.02701.28.0
EAN/GTIN:
     4028977671838
Suchbegriffe:
Auto-Benzinpumpe
Auto-Kraftstoffpumpe
Benzinpumpe
Fahrzeugkraftstoffpumpe
Weitere Informationen:
Durchmesser 1 [mm]:
11 mm
Länge [mm]:
123 mm
Stromstärke bis [A]:
7 A
Spannung [V]:
12 V
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info:
ohne Tankgeber | mit Anbaumaterial
Betriebsart:
elektrisch
Druck [psi]:
50,75 psi
Durchmesser 2 [mm]:
8 mm
Druck [bar]:
3,5 bar
Durchmesser [mm]:
43,5 mm
OE Nummern:
4700684 (OPEL), 09204647 (VAUXHALL), 9204647 (OPEL), 04700684 (VAUXHALL), 04700684 (OPEL), 9204647 (VAUXHALL), 09204647 (OPEL), 15100-83E00 (SUZUKI), 4700684 (VAUXHALL)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Benzinpumpe, KFZ-Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe KFZ, benzinpumpe pierburg, auto-benzinpumpe, SUZUKI, 0035517, 7102377, 0035533, 7102378, 0035389, 0035388, 0035442, OPEL, 0035AHT, 8306310, 0035AHR, 8306325, 8306326, 8306317
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.