Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kraftstoffpumpe (D1 8mm, D2 6mm, Betriebsart mechanisch ) für TRABANT, VW, WARTBURG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoffpumpe (D1 8mm, D2 6mm, Betriebsart mechanisch ) für TRABANT, VW, WARTBURG
Kraftstoffpumpe (D1 8mm, D2 6mm, Betriebsart mechanisch ) für TRABANT, VW, WARTBURG
Artikel-Nr.:
     C1028-0005-7.02242.26.0
Hersteller:
     Pierburg
Herst.-Nr.:
     7.02242.26.0
EAN/GTIN:
     4028977554858
Suchbegriffe:
Auto-Benzinpumpe
Auto-Kraftstoffpumpe
Benzinpumpe
Fahrzeugkraftstoffpumpe
Weitere Informationen:
Durchmesser 1 [mm]:
8 mm
Betriebsart:
mechanisch
Durchmesser 2 [mm]:
6 mm
OE Nummern:
030 127 025 (VW)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Benzinpumpe, KFZ-Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe KFZ, benzinpumpe pierburg, auto-benzinpumpe, 0600661, VW, 0600241, TRABANT, 0600599, 0600610, 0600663, 0600960, 0600662, 0600255, 0873302, 0873305, WARTBURG, 0845310, 0600624, 0600601, 0845311, 0845312, 0600600
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,34*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.