Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kraftstoffpumpe (D1 8mm, D2 6mm, Betriebsart mechanisch ) für AUDI, VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoffpumpe (D1 8mm, D2 6mm, Betriebsart mechanisch ) für AUDI, VW
Kraftstoffpumpe (D1 8mm, D2 6mm, Betriebsart mechanisch ) für AUDI, VW
Artikel-Nr.:
     C1028-0005-7.02242.10.0
Hersteller:
     Pierburg
Herst.-Nr.:
     7.02242.10.0
EAN/GTIN:
     4028977554674
Suchbegriffe:
Auto-Benzinpumpe
Auto-Kraftstoffpumpe
Benzinpumpe
Fahrzeugkraftstoffpumpe
Weitere Informationen:
Durchmesser 1 [mm]:
8 mm
Betriebsart:
mechanisch
Durchmesser 2 [mm]:
6 mm
OE Nummern:
026 127 025 (AUDI), 056 127 025B (VW), 056 127 025C (VW), 056 127 025B (AUDI), 026 127 025 (VW), 056 127 025C (AUDI), 026 127 025A (VW), 026 127 025A (AUDI), 056 127 025A (AUDI), 056 127 025A (VW)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Modell
Typ
Baujahr
KBA
Sonstiges
100 (43, C2)
1.6
08.1976 - 07.1982
0591384
KurzinfokW/PS:  63/85Hubraum:  1588Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  YV
100 (44, 44Q, C3)
1.8
02.1986 - 07.1988
0588363
KurzinfokW/PS:  65/88Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  SH
100 (44, 44Q, C3)
1.8
08.1982 - 12.1987
0588321, 0591328
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  DR, RS
100 (44, 44Q, C3)
1.8
08.1983 - 07.1989
0588323, 0591345
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  DS, NP, JW, JW
100 Avant (43, C2)
1.6
07.1977 - 02.1983
0591393
KurzinfokW/PS:  63/85Hubraum:  1588Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  YV
100 Avant (44, 44Q, C3)
1.8
08.1982 - 12.1987
0588330, 0591337
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  DR, RS
100 Avant (44, 44Q, C3)
1.8
02.1986 - 07.1990
0588364
KurzinfokW/PS:  65/88Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  SH
100 Avant (44, 44Q, C3)
1.8
08.1983 - 07.1989
0588332, 0591346
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  NP, JW, JW, DS
80 (80, 82, B1)
1.3
05.1972 - 07.1978
0591359, 0591387
KurzinfokW/PS:  40/55Hubraum:  1297Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ZA
80 (80, 82, B1)
1.3
05.1972 - 07.1978
0591378, 0591388
KurzinfokW/PS:  44/60Hubraum:  1297Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ZF
80 (80, 82, B1)
1.5
05.1972 - 08.1975
0591360
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1471Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ZB, YJ
80 (80, 82, B1)
1.5
05.1972 - 07.1976
0591361
KurzinfokW/PS:  63/85Hubraum:  1471Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ZC
80 (80, 82, B1)
1.6
09.1975 - 07.1978
0591381, 0591389
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1588Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  YN
80 (80, 82, B1)
1.6
09.1975 - 07.1978
0591382, 0591390
KurzinfokW/PS:  63/85Hubraum:  1588Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  YP
80 (80, 82, B1)
1.6 GT
09.1973 - 07.1976
0591380
KurzinfokW/PS:  74/100Hubraum:  1584Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  XX
80 (81, 85, B2)
1.6
02.1986 - 07.1986
0588367
KurzinfokW/PS:  54/73Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  SA
80 (81, 85, B2)
1.6
08.1978 - 07.1986
0588301, 0591315
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  DT
80 (81, 85, B2)
1.6
08.1978 - 02.1983
0591316
KurzinfokW/PS:  63/85Hubraum:  1588Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  YP
80 (81, 85, B2)
1.6
08.1978 - 07.1986
KurzinfokW/PS:  55/75Hubraum:  1588Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  YN, WV
80 (81, 85, B2)
1.6 GLE
01.1979 - 12.1986
0591317
KurzinfokW/PS:  81/110Hubraum:  1588Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  YZ
80 (81, 85, B2)
1.8
02.1986 - 07.1986
0588368
KurzinfokW/PS:  65/88Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  SF
80 (81, 85, B2)
1.8
01.1983 - 08.1986
0588304, 0591333
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  DS
80 (89, 89Q, 8A, B3)
1.8 S
09.1986 - 12.1990
0588385
KurzinfokW/PS:  65/88Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  SF
80 (89, 89Q, 8A, B3)
1.8 S
09.1986 - 10.1991
0588386, 0588511
KurzinfokW/PS:  66/90Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  PM, JN, NE
80 (89, 89Q, 8A, B3)
1.8 S quattro
09.1986 - 07.1990
0588402
KurzinfokW/PS:  65/88Hubraum:  1781Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  SF
80 (8C, B4)
1.6 E
06.1993 - 12.1994
0588579
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ADA
80 Avant (8C, B4)
1.6 E
06.1993 - 01.1996
0588580
KurzinfokW/PS:  74/101Hubraum:  1595Zylinder:  4Bremssystem:  HydraulischKatart:  k.A.Motorart:  OttoMotorcode:  ADA
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Benzinpumpe, KFZ-Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe KFZ, benzinpumpe pierburg, auto-benzinpumpe, 0591333, 0600496, 0588323, 0588321, 0600497, 0591337, 0600094, 0588330, 0591345, 0588332, 0600542, 0600541, 0591346, 0600702, 0600548, 0600669, 0588579, 0600546, 0600545, 0588385, 0600671, 0588301, 0600555, 0591393, 0588386, 0591317, 0591315, 0591316, 0600955, 0600438, 0588304, 0600954, 0591390, 0600439, 0600682, 0600440, 0600681, 0600680, 0600565, 0600564, 0591328, 0600609, 0600724, 0600727, 0600726, 0600847, 0600725, 0588363, 0600694, 0591378, 0588367, 0600852, 0600698, 0600697, 0600850, 0600696, 0600695, 0588364, 0600459, 0600855, 0600458, 0588402, 0600612, 0600699, 0588368, 0600611, 0600736, 0600857, 0600584, 0591388, 0600463, 0591389, 0600461, 0591387, 0591384, 0600588, 0600586, 0600465, 0591382, AUDI, 0600585, 0600625, 0591380, 0591381, 0600468, 0600743, 0600508, 0600626, VW, 0588580, 0600477, 0591359, 0600479, 0600879, 0600484, 0600880, 0600483, 0600482, 0600522, 0591360, 0591361, 0600481, 0600480, 0588511
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,72*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG