Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse (Breite 150,8mm, Anzahl der Schrauben 2, Höhe 57,4mm, Warnkontaktlänge 198mm, Dicke/Stärke 19,4mm ) für ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse (Breite 150,8mm, Anzahl der Schrauben 2, Höhe 57,4mm, Warnkontaktlänge 198mm, Dicke/Stärke 19,4mm ) für ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse (Breite 150,8mm, Anzahl der Schrauben 2, Höhe 57,4mm, Warnkontaktlänge 198mm, Dicke/Stärke 19,4mm ) für ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
Artikel-Nr.:
     C1028-0003-13.0470-3984.2
Hersteller:
     ATE
Herst.-Nr.:
     13.0470-3984.2
EAN/GTIN:
     4006633346672
Suchbegriffe:
Bremsbelagsatz Scheibenbremse
Scheibenbremsbelag
bremsbelagsatz scheibenbremse ate
bremsbelagsatz scheibenbremse
Technische Information
Es ist technisch möglich, ATE Ceramic Bremsbeläge mit der Po
werDisc oder mit gelochten Bremsscheiben zu kombinieren.
Die Bremsleistung bleibt bei dieser Paarung gleich hoch, wie
bei einem ATE Original- oder OE-Bremsbelag.
Das Zusammenspiel der beiden Bauteile kann aber zu einer erh
öhten Geräuschentwicklung beim Bremsvorgang führen.
ATE Ceramic Bremsbeläge sind Beläge, die für den komfortorie
ntierten Fahrer entwickelt wurden.
Grundsätzlich empfehlen wir ATE Ceramic Bremsbeläge daher mi
t normalen , das heißt glatten Bremsscheiben zu kombinieren.
Weitere Informationen:
Breite [mm]:
150,8 mm
Anzahl der Schrauben:
2
Höhe [mm]:
57,4 mm
Warnkontaktlänge [mm]:
198 mm
Dicke/Stärke [mm]:
19,4 mm
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2:
mit Bremssattelschrauben
Verschleißwarnkontakt:
inkl. Verschleißwarnkontakt
Prüfzeichen:
E1 90R-011403/1372
Bremssystem:
Bosch
OE Nummern:
77362196 (FIAT), 9949279 (FIAT), 77364589 (FIAT), 77362093 (FIAT)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 4136AIT, 4136AMM, 4136AML, 4136AKO, 4136AOR, 4136569, FIAT, 4136ALI, 4136ACY, 4136ACX, ALFA ROMEO, 4136494, 4136571, 4136570, 4136ALK, LANCIA, 4136ANO, 4136AHL, 4136ALP, Bremsbelagsatz, Scheibenbremse, 4136495, 4136676, 4136678, 4136677
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,55*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.