Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse (Anzahl der Schrauben 2, Höhe 43,9mm, Breite 95,6mm, Dicke/Stärke 13,7mm ) für ABARTH, FIAT, LANCIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse (Anzahl der Schrauben 2, Höhe 43,9mm, Breite 95,6mm, Dicke/Stärke 13,7mm ) für ABARTH, FIAT, LANCIA
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse (Anzahl der Schrauben 2, Höhe 43,9mm, Breite 95,6mm, Dicke/Stärke 13,7mm ) für ABARTH, FIAT, LANCIA
Artikel-Nr.:
     C1028-0003-13.0460-2879.2
Hersteller:
     ATE
Herst.-Nr.:
     13.0460-2879.2
EAN/GTIN:
     4006633119139
Suchbegriffe:
Bremsbelagsatz Scheibenbremse
Scheibenbremsbelag
bremsbelagsatz scheibenbremse ate
bremsbelagsatz scheibenbremse
Weitere Informationen:
Anzahl der Schrauben:
2
Verschleißwarnkontakt:
exkl. Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
Höhe [mm]:
43,9 mm
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2:
mit Bremssattelschrauben
Prüfzeichen:
E1 90R-01484/629
Breite [mm]:
95,6 mm
Dicke/Stärke [mm]:
13,7 mm
Bremssystem:
Lucas / TRW
OE Nummern:
77364024 (FIAT), 9949335 (FIAT), 77364961 (FIAT), 9948417 (FIAT), 77362270 (FIAT), 77363445 (FIAT)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: 4136050, 4136051, 4136AGG, LANCIA, 4136ALM, ABARTH, 4136536, 4136AJD, 4136ALF, 4136409, FIAT, 4136AEC, Bremsbelagsatz, Scheibenbremse, 4136660, 4136623, 4136ALB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.