Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Glühlampe, Instrumentenbeleuchtung (Spannung 12V, Lampenart Sockelglühlampe, Farbe orange, Material Kunststoff, Nennleistung 1,1W, Sockelausführung BX 8,4 d )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühlampe, Instrumentenbeleuchtung (Spannung 12V, Lampenart Sockelglühlampe, Farbe orange, Material Kunststoff, Nennleistung 1,1W, Sockelausführung BX 8,4 d )
Glühlampe, Instrumentenbeleuchtung (Spannung 12V, Lampenart Sockelglühlampe, Farbe orange, Material Kunststoff, Nennleistung 1,1W, Sockelausführung BX 8,4 d )
Artikel-Nr.:
     C1028-0002-8GA007997-171
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     8GA 007 997-171
EAN/GTIN:
     4082300191622
Suchbegriffe:
Autolampen BX8.4d
BX8.4d-Lampen
autolampen bx8.4d
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Nennleistung [W]:
1,1 W
Sockelausführung:
BX 8,4 d
Lampenart:
Sockelglühlampe
Farbe:
orange
Material:
Kunststoff
OE Nummern:
20 98 939 (OPEL)
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe, Instrumentenbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.