Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Glühlampe, Instrumentenbeleuchtung (Spannung 12V, Lampenart Sockelglühlampe, Farbe beige, Material Kunststoff, Nennleistung 1,5W, Sockelausführung BX 8,4 d )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühlampe, Instrumentenbeleuchtung (Spannung 12V, Lampenart Sockelglühlampe, Farbe beige, Material Kunststoff, Nennleistung 1,5W, Sockelausführung BX 8,4 d )
Glühlampe, Instrumentenbeleuchtung (Spannung 12V, Lampenart Sockelglühlampe, Farbe beige, Material Kunststoff, Nennleistung 1,5W, Sockelausführung BX 8,4 d )
Artikel-Nr.:
     C1028-0002-8GA007997-141
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     8GA 007 997-141
EAN/GTIN:
     4082300191592
Suchbegriffe:
Autolampen BX8.4d
BX8.4d-Lampen
autolampen bx8.4d
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Nennleistung [W]:
1,5 W
Sockelausführung:
BX 8,4 d
Lampenart:
Sockelglühlampe
Farbe:
beige
Material:
Kunststoff
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe, Instrumentenbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.