Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Glühlampe, Instrumentenbeleuchtung (Spannung 12V, Lampenart Sockelglühlampe, Farbe grün, Material Kunststoff, Nennleistung 1,3W, Sockelausführung BX 8,4 d )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühlampe, Instrumentenbeleuchtung (Spannung 12V, Lampenart Sockelglühlampe, Farbe grün, Material Kunststoff, Nennleistung 1,3W, Sockelausführung BX 8,4 d )
Glühlampe, Instrumentenbeleuchtung (Spannung 12V, Lampenart Sockelglühlampe, Farbe grün, Material Kunststoff, Nennleistung 1,3W, Sockelausführung BX 8,4 d )
Artikel-Nr.:
     C1028-0002-8GA007997-131
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     8GA 007 997-131
EAN/GTIN:
     4082300191585
Suchbegriffe:
Autolampen BX8.4d
BX8.4d-Lampen
autolampen bx8.4d
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Nennleistung [W]:
1,3 W
Sockelausführung:
BX 8,4 d
Lampenart:
Sockelglühlampe
Farbe:
grün
Material:
Kunststoff
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe, Instrumentenbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.