Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Faltenbalgsatz, Antriebswelle (Innendurchmesser 1 22,5mm, Innendurchmesser 2 82mm, Höhe 87mm, Material Thermoplast ) für ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltenbalgsatz, Antriebswelle (Innendurchmesser 1 22,5mm, Innendurchmesser 2 82mm, Höhe 87mm, Material Thermoplast ) für ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
Faltenbalgsatz, Antriebswelle (Innendurchmesser 1 22,5mm, Innendurchmesser 2 82mm, Höhe 87mm, Material Thermoplast ) für ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
Artikel-Nr.:
     C1028-0001-20988
Hersteller:
     Spidan
Herst.-Nr.:
     20988
EAN/GTIN:
     4019064009870
Suchbegriffe:
Antriebswellenfaltenbalg
Faltenbalg Antriebswelle
Faltenbalgsatz Antriebswelle
antriebswellenfaltenbalg
Weitere Informationen:
Material:
Thermoplast
Innendurchmesser 1 [mm]:
22,5 mm
Innendurchmesser 2 [mm]:
82 mm
Höhe [mm]:
87 mm
OE Nummern:
46307067 (ALFAROME/FIAT/LANCI), 46307060 (FIAT), 60813077 (ALFA ROMEO), 60813077 (FIAT), 60813077 (LANCIA)
Der Artikel ist passend für folgende Modelle:
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: Faltenbalgsatz, Antriebswelle, ALFA ROMEO, 4136340, 4136395, 4001150, LANCIA, 4001149, 4136419, FIAT, 4136320, 4136364, 4136396, 4136498, 4001120, 4136420, 4136378, 4001124, 4001586
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.