Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte 963, Kunststoff, Metall, 7 W, 230 V, 420 lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tischleuchte 963, Kunststoff, Metall, 7 W, 230 V, 420 lm, weiß
LED-Tischleuchte 963, Kunststoff, Metall, 7 W, 230 V, 420 lm, weiß
LED-Tischleuchte 963, Kunststoff, Metall, 7 W, 230 V, 420 lm, weiß
LED-Tischleuchte 963, Kunststoff, Metall, 7 W, 230 V, 420 lm, weiß
LED-Tischleuchte 963, Kunststoff, Metall, 7 W, 230 V, 420 lm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1027-963-10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     963-10
EAN/GTIN:
     4007735963101
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aus Kunststoff und Metall. Mit 20 LEDs. Leuchtenkopf ist beweglich. Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 420 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h. 1.250 lux Beleuchtungsstärke in 40 cm Abstand. Farbtemperatur 4.000 K. Lampenspannung 230 V, Lampenleistung 7 W. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A". Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff, Metall
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Tischklemme vorhanden:
Nein
GTIN:
4007735963101
Farbe:
weiß
Kabellänge:
0
Artikelbezeichnung:
LED-Tischleuchte 963
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
max. zul. Leistung:
0
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Hersteller-Name:
Albert & Co
Arm beweglich:
Ja
Länge des Leuchtenfußes:
0
Herstellerartikelnummer:
963-10
Breite:
0
Zertifikat/Zulassung:
CE
Armlänge (unten):
0
Energieeffizienzklasse:
A
Höhe:
440
Armlänge (oben):
0
Länge:
0
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Helligkeit einstellbar:
Nein
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Breite des Leuchtenfußes:
0
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h. 1.250 lux Beleuchtungsstärke in 40 cm Abstand
max. zulässige Leistung:
0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.