Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 9227, Metall, 18 W, 230 V, 1450-1500 lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte 9227, Metall, 18 W, 230 V, 1450-1500 lm, weiß
LED-Deckenleuchte 9227, Metall, 18 W, 230 V, 1450-1500 lm, weiß
LED-Deckenleuchte 9227, Metall, 18 W, 230 V, 1450-1500 lm, weiß
LED-Deckenleuchte 9227, Metall, 18 W, 230 V, 1450-1500 lm, weiß
LED-Deckenleuchte 9227, Metall, 18 W, 230 V, 1450-1500 lm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1027-9227
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9227
EAN/GTIN:
     4007735092276
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Aus Metall. Mit 90 LEDs. Lichtleistung 1.450-1.500 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 10.000 h. 155 lux Beleuchtungsstärke in 100 cm Abstand. Montage an Decke oder Wand. Farbtemperatur 4.000 K. Lampenspannung 230 V, Leistung 18 W. Größe: 225 x 35 mm (Ø x H). Farbe: weiß. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A".
Weitere Informationen:
max. zul. Leistung:
0
Umgebungstemperatur:
0
Werkstoff:
Metall
Anzahl der Leuchtmittel:
90
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Wandleuchte
Durchmesser:
225
Höhe:
40
Artikelbezeichnung:
LED-Deckenleuchte 9227
GTIN:
4007735092276
max. Einsatztemperatur:
0
Breite:
0
min. Einsatztemperatur:
0
Tiefe:
0
Herstellerartikelnummer:
9227
Zolltarifnummer (TARIC):
94051098900
Produkttypbezeichnung:
Wandleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.