Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte 915, Kunststoff, 11 W, 230 V, 1030 lm, anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tischleuchte 915, Kunststoff, 11 W, 230 V, 1030 lm, anthrazit/schwarz
LED-Tischleuchte 915, Kunststoff, 11 W, 230 V, 1030 lm, anthrazit/schwarz
LED-Tischleuchte 915, Kunststoff, 11 W, 230 V, 1030 lm, anthrazit/schwarz
LED-Tischleuchte 915, Kunststoff, 11 W, 230 V, 1030 lm, anthrazit/schwarz
LED-Tischleuchte 915, Kunststoff, 11 W, 230 V, 1030 lm, anthrazit/schwarz
LED-Tischleuchte 915, Kunststoff, 11 W, 230 V, 1030 lm, anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-915LED
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     915LED
EAN/GTIN:
     4007735915001
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Aus Kunststoff. Mit Tischfuß und Tischklemme. Mit 55 LEDs. Leuchtenkopf ist beweglich. Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 1.030 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 16.000 h. 1.830 lux Beleuchtungsstärke in 45 cm Abstand. Farbtemperatur 4.200 K. Lampenspannung 230 V, Lampenleistung 11 W. Mit Betriebsgerät. Farbe: anthrazit/schwarz. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A".
Weitere Informationen:
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Breite:
0
Kabellänge:
0
max. zulässige Leistung:
0
Länge des Leuchtenfußes:
0
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
0
Höhe der Arbeitsstellung:
0
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Länge:
0
Breite des Leuchtenfußes:
0
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Herstellerartikelnummer:
915LED
Artikelbezeichnung:
LED-Tischleuchte 915
Arm beweglich:
Ja
Farbe:
anthrazit/schwarz
Hersteller-Name:
Albert & Co
Armlänge (oben):
0
Tischklemme vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mittlere Nennlebensdauer: 16.000 h. 1.830 lux Beleuchtungsstärke in 45 cm Abstand
Produkttypbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Zertifikat/Zulassung:
CE
Höhe:
800
Werkstoff:
Kunststoff
GTIN:
4007735915001
Helligkeit einstellbar:
Nein
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Energieeffizienzklasse:
A
Armlänge (unten):
0
max. zul. Leistung:
0
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte)
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 11 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.