Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 9068, Aluminium und Kunststoff, 50 W, 5000 lm, weiß/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte 9068, Aluminium und Kunststoff, 50 W, 5000 lm, weiß/silber
LED-Deckenleuchte 9068, Aluminium und Kunststoff, 50 W, 5000 lm, weiß/silber
LED-Deckenleuchte 9068, Aluminium und Kunststoff, 50 W, 5000 lm, weiß/silber
LED-Deckenleuchte 9068, Aluminium und Kunststoff, 50 W, 5000 lm, weiß/silber
LED-Deckenleuchte 9068, Aluminium und Kunststoff, 50 W, 5000 lm, weiß/silber
LED-Deckenleuchte 9068, Aluminium und Kunststoff, 50 W, 5000 lm, weiß/silber
LED-Deckenleuchte 9068, Aluminium und Kunststoff, 50 W, 5000 lm, weiß/silber
Artikel-Nr.:
     C1027-9068
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9068
EAN/GTIN:
     4007735090685
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Aus Aluminium und Kunststoff. Mit 195 LEDs. Lichtleistung 5.000 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 35.000 h. 1.240 lux Beleuchtungsstärke in 100 cm. Zur Montage direkt an der Decke oder als Pendelleuchte mittels Stahlseil-Abhängung. Farbtemperatur 4.500 K. Lampenspannung 230 V, Leistung 50 W. Größe: 1200 x 120 x 30 mm (B x T x H). Farbe: weiß/silber. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A".
Weitere Informationen:
max. Einsatztemperatur:
0
min. Einsatztemperatur:
0
Produkttypbezeichnung:
Wandleuchte
Breite:
1200
Herstellerartikelnummer:
9068
Hersteller-Name:
Albert & Co
Zolltarifnummer (TARIC):
94051098900
Artikelbezeichnung:
LED-Deckenleuchte 9068
Tiefe:
120
GTIN:
4007735090685
Durchmesser:
0
Umgebungstemperatur:
0
max. zul. Leistung:
0
Anzahl der Leuchtmittel:
195
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Betriebsmittel-Schutzklasse:
I
Höhe:
30
Werkstoff:
Aluminium und Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Wandleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.