Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trittleiter 2-stufig, Alluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trittleiter 2-stufig, Alluminium
Trittleiter 2-stufig, Alluminium
Trittleiter 2-stufig, Alluminium
Artikel-Nr.:
     C1027-898
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     898
EAN/GTIN:
     4007735008987
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Trittleiter 2-stufig. Aus stabilem Aluminium, klappbar. Mit 4 beweglichen Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Alle Kanten mit Kunststoffkappen. Standhöhe: 45 cm. Obere Standfläche: 20 x 34 cm. Gewicht: ca. 2 kg. Zertifikate und Zulassung: DIN 4569, TÜV/GS-Zeichen.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
898
Länge:
34
Breite:
20
Artikelbezeichnung:
Trittleiter
Masse (Gewicht):
2
Werkstoff:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,91*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.