Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker, Metall, bis 150 kg, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker, Metall, bis 150 kg, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, grau
Rollhocker, Metall, bis 150 kg, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1027-895-29
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     895-29
EAN/GTIN:
     4007735895297
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Aus Metall. Mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag. Einfach zusammensteckbar. Tragkraft bis 150 kg. Ø oben: 290 mm, Ø unten: 450 mm, Höhe unbelastet: 430 mm, Höhe belastet: 425 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Höhe belastet:
425
GTIN:
4007735895297
Artikelbezeichnung:
Rollhocker
Durchmesser unten:
450
Höhe unbelastet:
430
Durchmesser oben:
290
Zertifikate und Zulassungen:
GS
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Rollhocker
Zertifikat/Zulassung:
GS
Durchmesser (unten):
450
Herstellerartikelnummer:
895-29
Farbe:
grau
Höhe (unbelastet):
430
Produkttypbezeichnung:
Rollhocker
Durchmesser (oben):
290
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.