Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker, Metall, 150 kg, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker, Metall, 150 kg, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, schwarz
Rollhocker, Metall, 150 kg, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1027-895-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     895-11
EAN/GTIN:
     4007735895112
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Aus Metall. Mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag. Einfach zusammensteckbar. Tragkraft bis 150 kg. Ø oben: 290 mm, Ø unten: 450 mm, Höhe unbelastet: 430 mm, Höhe belastet: 425 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Durchmesser (oben):
290
Höhe belastet:
425
Farbe:
schwarz
Zertifikat/Zulassung:
GS
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735895112
Durchmesser (unten):
450
Produkttypbezeichnung:
Rollhocker
Herstellerartikelnummer:
895-11
Höhe (unbelastet):
430
Artikelbezeichnung:
Rollhocker
Durchmesser oben:
290
Produkt-Typbezeichnung:
Rollhocker
Höhe unbelastet:
430
Durchmesser unten:
450
Zertifikate und Zulassungen:
GS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.