Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkassette, Stahlblech, 160x80x200 mm, für 40 Schlüssel, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselkassette, Stahlblech, 160x80x200 mm, für 40 Schlüssel, lichtgrau
Schlüsselkassette, Stahlblech, 160x80x200 mm, für 40 Schlüssel, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1027-892
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     892
EAN/GTIN:
     4007735892333
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Aus Stahlblech. Innen und außen kratzfest lackiert. Nummerierte Haken. Verchromtes Drehriegelschloss mit 2 Schlüsseln. Inkl. Befestigungsmaterial, ohne Schlüsselanhänger. Farbe: lichtgrau. für: 40 Schlüssel. Größe (B x T x H): 160 x 200 x 80 mm.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735892333
Tiefe:
80
Farbe:
lichtgrau
Artikelbezeichnung:
Schlüsselkassette
Anzahl der Schlüssel:
40
Hersteller-Name:
Albert & Co
Herstellerartikelnummer:
892
Produkttypbezeichnung:
Schlüsselschrank
Werkstoff:
Stahlblech
Höhe:
200
Breite:
160
Produkt-Typbezeichnung:
Schlüsselschrank
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 16 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.