Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trittleiter, aus Aluminium, 3-stufig, 150 kg, Höhe 62 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trittleiter, aus Aluminium, 3-stufig, 150 kg, Höhe 62 cm, silber
Trittleiter, aus Aluminium, 3-stufig, 150 kg, Höhe 62 cm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-8890
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     8890
EAN/GTIN:
     4007735088903
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Klapptreppe
Aus Aluminium. Beidseitig begehbar. Rollen 360° drehbar, senken sich bei Belastung ab. Stufen und Plattform geriffelt. Eckversteifungen an den Stufen. Mit Plattform. Zusammenklappbar. Tragkraft: 150 kg. Farbe: silber. Größe (B x H): 45 x 62 cm. Höhe der Plattform: 62 cm. mit: 3 Stufen.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
8890
Produkttypbezeichnung:
Trittleiter
Artikelbezeichnung:
Trittleiter mit Rollen
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735088903
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.