Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker, Kunststoff, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker, Kunststoff, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, lichtgrau
Rollhocker, Kunststoff, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1027-885-33
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     885-33
EAN/GTIN:
     4007735885335
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Aus Kunststoff, bruchfest. Mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag. Einfach zusammensteckbar. Ø oben: 290 mm, Ø unten: 450 mm, Höhe unbelastet: 430 mm, Höhe belastet: 425 mm.
Weitere Informationen:
Höhe unbelastet:
430
Durchmesser unten:
450
GTIN:
4007735885335
Durchmesser oben:
290
Produkt-Typbezeichnung:
Rollhocker
Artikelbezeichnung:
Rollhocker
Hersteller-Name:
Albert & Co
Zertifikate und Zulassungen:
GS
Höhe belastet:
425
Zertifikat/Zulassung:
GS
Höhe (unbelastet):
430
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097900
Durchmesser (oben):
290
Durchmesser (unten):
450
Produkttypbezeichnung:
Rollhocker
Farbe:
lichtgrau
Herstellerartikelnummer:
885-33
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.