Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank, Stahlblech, 160x80x200 mm, für 20 Schlüssel, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschrank, Stahlblech, 160x80x200 mm, für 20 Schlüssel, anthrazit
Schlüsselschrank, Stahlblech, 160x80x200 mm, für 20 Schlüssel, anthrazit
Schlüsselschrank, Stahlblech, 160x80x200 mm, für 20 Schlüssel, anthrazit
Schlüsselschrank, Stahlblech, 160x80x200 mm, für 20 Schlüssel, anthrazit
Schlüsselschrank, Stahlblech, 160x80x200 mm, für 20 Schlüssel, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1027-879
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     879
EAN/GTIN:
     4007735008796
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Aus Stahlblech. Mit Zahlenschloss. Größe (B x T x H): 160 x 80 x 200 mm. für: 20 Schlüssel. Farbe: anthrazit.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
0
Anzahl der Haken:
0
Anzahl der Schubfächer:
0
GTIN:
4007735008796
Anzahl der Schlüssel:
20
Artikelbezeichnung:
Schlüsselschrank
Herstellerartikelnummer:
879
Produkttypbezeichnung:
Schlüsselschrank
Werkstoff:
Stahlblech
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080900
Breite:
160
Farbe:
anthrazit
Hersteller-Name:
Albert & Co
Höhe:
200
Tiefe:
80
Produkt-Typbezeichnung:
Schlüsselschrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.