Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten, Metall lackiert, 215x85x320 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten, Metall lackiert, 215x85x320 mm, silber
Briefkasten, Metall lackiert, 215x85x320 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-8602
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     8602
EAN/GTIN:
     4007735086022
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Aus Metall lackiert. Klarsichtfenster und Halter für Namensschild. Mit Drehzylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln. Inkl. Befestigungsmaterial. Größe: 215 x 85 x 320 mm (B x T x H). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall lackiert
Zeitungsfach vorhanden:
Nein
Breite:
215
Höhe:
320
Artikelbezeichnung:
Briefkasten
Farbe:
silber
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098900
Tiefe:
85
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.