| |
|
| Artikel-Nr.: C1027-8080 Herst.-Nr.: 8080 EAN/GTIN: 4007735080808 |
| |
|
| | |
| Flexible Absperrung für ein Personen-/Wegeleitsystem. Stabile Ausführung aus Metall, standsicher durch schweren Sockel mit innenliegendem Gusseisen-Gewicht. 4-fache Einhängemöglichkeit für Kordel an jedem Pfosten für verschiedene Aufstellvarianten. Mit geflochtener Nylonkordel. Höhe: ca. 95 cm, Durchmesser ca. 32 cm, Kordel-Ø: ca. 3 cm, Kordellänge: ca. 150 cm. Gesamtgewicht: 12,5 kg. Ausführung: Seilständer Chrom ohne Kordel. Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | Albert & Co | Herstellerartikelnummer: | 8080 | GTIN: | 4007735080808 | Artikelbezeichnung: | Seilständer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockelverstellfüsse, Kordelpfosten, Kordelständer, Leitschwelle, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund, absperrpfosten, absperrpfosten verchromt |
| | |
| |