Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiband, aus Naturkautschuk, 4x150 mm, rot, 1000 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gummiband, aus Naturkautschuk, 4x150 mm, rot, 1000 g
Gummiband, aus Naturkautschuk, 4x150 mm, rot, 1000 g
Artikel-Nr.:
     1682-176001830
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     762
EAN/GTIN:
     4007735007621
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband alco 1000g
gummiband
Aus Naturkautschuk. Farbe: rot. Größe (B x L): 4x 150 mm. Packung mit: Pappschachtel mit 1000 g.
Weitere Informationen:
Breite:
4
Artikelbezeichnung:
Gummiband
Werkstoff:
Naturkautschuk
Ausführung des Gebindes:
Pappschachtel
Länge:
150
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiband
Farbe:
rot
GTIN:
4007735007621
Hersteller-Name:
Albert & Co
Herstellerartikelnummer:
762
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Produkttypbezeichnung:
Gummiband
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
37
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,77*
€ 8,67*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,76*
€ 8,92*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,00*
€ 9,17*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,51*
€ 9,66*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,85*
€ 14,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 5,77* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.