Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, rot, 1000 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, rot, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, rot, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, rot, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, rot, 1000 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, rot, 1000 g
Artikel-Nr.:
     273-ALC745
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     745
EAN/GTIN:
     4007735007454
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
alco gummibänder rot
gummiband
Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Durchmesser: 65 mm. Farbe: rot. : 1000. Verpackung: Pappschachtel mit 1000 g.
Weitere Informationen:
Länge:
0
Breite:
0
Masse:
0
Ausführung des Gebindes:
Pappschachtel
Artikelbezeichnung:
Gummiringe
Hersteller-Name:
Albert & Co
Werkstoff:
Naturkautschuk
Farbe:
rot
Garantie gewährt:
Nein
Durchmesser:
65
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
Beschreibung der Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
GTIN:
4007735007454
Herstellerartikelnummer:
745
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Paket
€ 6,95*
ab € 5,51*
€ 8,52*
1 Tag
35
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 8,67*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 5,77*
€ 8,92*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,55*
€ 9,66*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 10,77*
€ 15,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00551* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.