Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring, Naturkautschuk, Ø 85 mm, rot, 50 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 85 mm, rot, 50 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 85 mm, rot, 50 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 85 mm, rot, 50 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 85 mm, rot, 50 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 85 mm, rot, 50 g
Artikel-Nr.:
     273-ALC736
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     736
EAN/GTIN:
     4007735007362
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
alco gummibänder 50g rot
gummiband
Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Durchmesser: 85 mm. Farbe: rot. : 50. Verpackung: Pappschachtel mit 50 g.
Weitere Informationen:
Länge:
0
Masse:
0
Breite:
0
Artikelbezeichnung:
Gummiringe
Beschreibung der Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Garantie gewährt:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
Durchmesser:
85
Werkstoff:
Naturkautschuk
Ausführung des Gebindes:
Pappschachtel
GTIN:
4007735007362
Farbe:
rot
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Herstellerartikelnummer:
736
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,55*
€ 0,98*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,61*
€ 1,05*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,73*
9 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,55*
€ 4,03*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,45*
€ 5,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.