Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring, Naturkautschuk, Ø 50 mm, rot, 50 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 50 mm, rot, 50 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 50 mm, rot, 50 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 50 mm, rot, 50 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 50 mm, rot, 50 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 50 mm, rot, 50 g
Artikel-Nr.:
     273-ALC732
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     732
EAN/GTIN:
     4007735007324
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
alco gummibänder 50g rot
gummiband
Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Durchmesser: 50 mm. Farbe: rot. Verpackung: Pappschachtel mit 50 g. : 50.
Weitere Informationen:
Masse:
0
Breite:
0
Länge:
0
Durchmesser:
50
Hersteller-Name:
Albert & Co
Farbe:
rot
Ausführung des Gebindes:
Pappschachtel
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Werkstoff:
Naturkautschuk
Herstellerartikelnummer:
732
Garantie gewährt:
Nein
Artikelbezeichnung:
Gummiringe
GTIN:
4007735007324
Beschreibung der Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Paket
€ 6,95*
ab € 0,54*
€ 0,98*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 0,61*
€ 1,05*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,89*
€ 1,48*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,72*
8 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,42*
€ 3,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paket
1 Paket enthält 50 Gramm (ab € 0,0108* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.