Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettafel gelocht, Edelstahl, gebürstet, 500x350 mm, silber, inkl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnettafel gelocht, Edelstahl, gebürstet, 500x350 mm, silber, inkl. Zubehör
Magnettafel gelocht, Edelstahl, gebürstet, 500x350 mm, silber, inkl. Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1027-707
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     707
EAN/GTIN:
     4007735007072
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Aus Edelstahl, gebürstet. Kann auch zu größeren Flächen zusammengesetzt werden. Größe: 500 x 350 mm (B x H), Stärke: 10 mm. Farbe: silber. Inkl. Zubehör (5 Universalhaken, 6 Magnete, Ablage für Stifte, Ablage für Zettel etc.
Weitere Informationen:
Stärke:
10
Breite:
500
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Magnetplatte
Farbe:
silber
GTIN:
4007735007072
beschriftbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Magnettafel gelocht
Beschreibung der Besonderheiten:
kann auch zu größeren Flächen zusammengesetzt werden. Inkl. Zubehör (5 Universalhaken, 6 Magnete, Ablage für Stifte, Ablage für Zettel etc.
Werkstoff:
Edelstahl, gebürstet
Herstellerartikelnummer:
707
min. Dicke:
10
Produkttypbezeichnung:
Magnetplatte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.