Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleiste, Metall lackiert, selbstklebend, 5x100 cm, weiß, inkl. 4 Magneten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleiste, Metall lackiert, selbstklebend, 5x100 cm, weiß, inkl. 4 Magneten
Wandleiste, Metall lackiert, selbstklebend, 5x100 cm, weiß, inkl. 4 Magneten
Artikel-Nr.:
     C1027-691A10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     691A10
EAN/GTIN:
     4007735169107
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Lackiertes Metallband mit Polsterklebeband, selbstklebend. Breite: 5 cm. Klarsichtverpackung mit Eurolochung. Farbe: weiß. Länge: 100 cm. Ausführung: inkl. 4 Magneten Ø 32 mm.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
691A10
selbstklebend:
Ja
Länge:
100
Hersteller-Name:
Albert & Co
Breite:
5
GTIN:
4007735169107
Artikelbezeichnung:
Wandleiste
Werkstoff:
Metall lackiert
Produkttypbezeichnung:
Magnetleiste
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
selbstklebend mit Polsterklebeband
Produkt-Typbezeichnung:
Magnetleiste
... > ALCO > Bürobedarf > Magnete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,70* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.