Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A3, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A3, rot
Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A3, rot
Artikel-Nr.:
     C1027-5520-12
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     5520-12
EAN/GTIN:
     4007735552022
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Kunststoffüberzogen, abwaschbar. Klemme aus Metall, silber. Abgerundete Kanten. für: DIN A3. Farbe: rot. Klemme an: kurzer Seite.
Weitere Informationen:
Farbe der Klemme:
silber
Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett
Werkstoff:
kunststoffüberzogen, abwaschbar
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett
Material der Klemme:
Metall
Herstellerartikelnummer:
5520-12
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
Farbe:
rot
Verwendung für Papierformat:
DIN A3
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735552022
Beschreibung der Besonderheiten:
abgerundete Kanten
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemmen:
silber
Produkt-Typbezeichnung:
Klemmbrett
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.