Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A4 quer, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A4 quer, rot
Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A4 quer, rot
Artikel-Nr.:
     C1027-5519-12
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     5519-12
EAN/GTIN:
     4007735551926
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Kunststoffüberzogen, abwaschbar. Klemme aus Metall, silber. Abgerundete Kanten. für: DIN A4 quer. Farbe: rot. Klemme an: langer Seite.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Klemmbrett
Farbe:
rot
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett
Werkstoff:
kunststoffüberzogen, abwaschbar
Material der Klemme:
Metall
Anordnung der Lage der Klemme:
lange Seite
Farbe der Klemmen:
silber
Hersteller-Name:
Albert & Co
Beschreibung der Besonderheiten:
abgerundete Kanten
GTIN:
4007735551926
Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000000
Herstellerartikelnummer:
5519-12
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 quer
Anordnung der Lage (Klemme):
lange Seite
Farbe der Klemme:
silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,4175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,87*
€ 29,5953
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,16008*
€ 28,7505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,16004*
€ 26,37045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,58008*
€ 25,6803
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,43008*
€ 25,5018
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.