Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A5, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A5, blau
Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A5, blau
Artikel-Nr.:
     C1027-5514-15
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     5514-15
EAN/GTIN:
     4007735551452
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Kunststoffüberzogen, abwaschbar. Klemme aus Metall, silber. Abgerundete Kanten. Farbe: blau. für: DIN A5. Klemme an: kurzer Seite.
Weitere Informationen:
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Werkstoff:
kunststoffüberzogen, abwaschbar
Beschreibung der Besonderheiten:
abgerundete Kanten
GTIN:
4007735551452
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett
Farbe der Klemmen:
silber
Hersteller-Name:
Albert & Co
Farbe:
blau
Material der Klemme:
Metall
Produkt-Typbezeichnung:
Klemmbrett
Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett
Farbe der Klemme:
silber
Herstellerartikelnummer:
5514-15
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
Verwendung für Papierformat:
DIN A5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,7825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,24004*
€ 16,94565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,39008*
€ 15,9342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,64008*
€ 15,0417
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,17004*
€ 14,48235
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,02004*
€ 14,30385
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.