Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A5, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A5, rot
Klemmbrett, kunststoffüberzogen, für DIN A5, rot
Artikel-Nr.:
     C1027-5514-12
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     5514-12
EAN/GTIN:
     4007735551421
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Kunststoffüberzogen, abwaschbar. Klemme aus Metall, silber. Abgerundete Kanten. Farbe: rot. für: DIN A5. Klemme an: kurzer Seite.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
kunststoffüberzogen, abwaschbar
Farbe der Klemme:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
abgerundete Kanten
Herstellerartikelnummer:
5514-12
Anordnung der Lage (Klemme):
kurze Seite
GTIN:
4007735551421
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett
Hersteller-Name:
Albert & Co
Material der Klemme:
Metall
Produkttypbezeichnung:
Klemmbrett
Farbe:
rot
Verwendung für Papierformat:
DIN A5
Produkt-Typbezeichnung:
Klemmbrett
Farbe der Klemmen:
silber
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,34008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,77834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,84004*
€ 17,65965
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,23008*
€ 16,9338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,16008*
€ 14,4705
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,34008*
€ 11,1147
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.