Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm, matt gebürsteter Edelstahl, WC Herren, 90x90 mm, silber, 5 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALCO-Albert 450-2 Hinweisschild Quadratisch Edelstahl
ALCO-Albert 450-2 Hinweisschild Quadratisch Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1027-450-2
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     450-2
EAN/GTIN:
     4007735045029
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
Aus matt gebürstetem Edelstahl. Quadratisch mit abgerundeten Ecken. Selbsterklärende Abbildungen in international gängigen Motiven. Befestigung mit Selbstklebepad. Größe: 90 x 90 mm. Farbe: silber. Kunststofftasche mit Eurolochung mit 5 Stück. Aufdruck: WC Herren.
Weitere Informationen:
Anzahl der Zeilen nach Zeichenhöhe:
0
Produkt-Typbezeichnung:
Türschild
Packungsmenge:
5
Hersteller-Name:
Albert & Co
Farbe:
silber
Befestigungstechnik:
Selbstklebepad
Werkstoff:
matt gebürsteter Edelstahl
Artikelbezeichnung:
Piktogramm
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Höhe:
90
Breite:
90
GTIN:
4007735045029
Beschreibung der Besonderheiten:
Quadratisch mit abgerundeten Ecken. Selbsterklärende Abbildungen in international gängigen Motiven
Produkttypbezeichnung:
Türschild
Herstellerartikelnummer:
450-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.