Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packbandabroller, Metall/Kunststoff, Rollenbremse, für 50mm x 66m, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packbandabroller, Metall/Kunststoff, Rollenbremse, für 50mm x 66m, weiß/grau
Packbandabroller, Metall/Kunststoff, Rollenbremse, für 50mm x 66m, weiß/grau
Artikel-Nr.:
     C1027-4480
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     4480
EAN/GTIN:
     4007735044800
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Filamentabroller
Handabroller
Gehäuse aus Metall, Griff aus Kunststoff. Mit verstellbarer Rollenbremse und gezahnter Abrisskante. Für Rollen 50 mm x 66 m. Farbe: weiß/grau.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735044800
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Packbandabroller
Herstellerartikelnummer:
4480
Farbe:
weiß/grau
Produkttypbezeichnung:
Packbandabroller (Büro)
Werkstoff:
Gehäuse aus Metall, Griff aus Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Packbandabroller (Büro)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.